絞り込み
ブランド
- 富士通
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,530)
- エレコム(4,833)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,388)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,883)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,249)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(967)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(5)
特価

富士通純正 ドラム LB321 0899230
富士通¥12,980税込¥14,2781本当日出荷適合XL-9321種別純正品色ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約25000RoHS指令(10物質対応)対応
富士通純正 トナー LB112B 0805520
富士通¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様トナーカートリッジ適合XL-4405種別純正品色ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数約7000RoHS指令(10物質対応)対応
富士通純正 トナー LB323 ブラック 0899920
富士通(1件のレビュー)¥43,790税込¥48,1691本当日出荷純正トナーカートリッジ適合機種XL-8400種別純正色モノクロトナー印字枚数メーカー想定:10000メーカー純正品番899920RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー富士通/FUJITSU
電子ペーパー
富士通¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510
富士通¥22,980税込¥25,2781セット(6本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130種別純正色黒適合メーカー富士通
純正インクリボン 富士通 MPP6
富士通¥13,980~税込¥15,378~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途ドットインパクトプリンタ用 純正品適合VSP2900G/2910G(H)種別純正色黒適合メーカー富士通
富士通純正 リボンカセット SDM-11 黒 0327110
富士通¥21,980税込¥24,1781セット(6本)欠品中ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327110適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150種別純正色黒適合メーカー富士通
液晶ディスプレイ
富士通¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm質量(kg)約5.4電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4)機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178° / 178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ27型ワイドカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大:75グリーンマーク認定
ディスプレイ
富士通¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷から13日以内出荷使いやすい画面調整機能。使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)(スリープモード)0.5未満角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90表面処理ノングレア最大消費電力(W)標準18/最大23色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年視野角(左右:上下)178° / 178°VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー2.0W×2(ステレオ)動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと色(本体)ブラックカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットロック盗難防止用ロック高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmバックライトLEDバックライト画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)最大輝度(cd/m2)250ブルーライトカットブルーライト低減機能ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源フリッカーフリー〇
富士通純正 サブカセット SDM-15 0327520
富士通¥11,980税込¥13,1781セット(6本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327520適合機種FMPR5130種別純正色黒適合メーカー富士通
富士通純正 サブ DPK3800 黒(2) 0327620
富士通¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷仕様ANKドラフト500万字種別純正品色黒適合機種メーカー富士通対応機種FMPR-366/FMPR-366G/FMPR-373/FMPR-373A
富士通純正 サブカセット SDM-14 0327420
富士通¥16,980税込¥18,6781セット(3本)4日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327420適合機種FMPR5630/FMPR5430種別純正色黒適合メーカー富士通
純正プロセスカートリッジ 富士通 LB318
富士通¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から4日以内出荷適合XL-9380/9440種別純正品色ブラックエコマーク認定認定適合機種メーカー富士通グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 015
純正トナー/ドラム 富士通 LB322
富士通¥53,980税込¥59,3781本3日以内出荷モノクロレーザープリンター用純正品。適合機種XL-9450種別純正品色モノクロRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー富士通
富士通純正 リボンカセット SDM-12 0327210
富士通¥20,980税込¥23,0781セット(2本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327210適合機種VSP2750B種別純正色黒適合メーカー富士通
富士通純正 ドラム LB502 0898230
富士通¥109,800税込¥120,7801本6日以内出荷適合機種VSP4540B/VSP4540C種別純正品適合機種メーカー富士通印刷枚数約40000ページ (4ページ/ジョブ印刷時)、約25000ページ(1ページ/ジョブ印刷時)
A4ノートパソコン Lifebook Aシリーズ
富士通¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷付属品AC、WPS2液晶サイズ15.6メモリー8GB使用CPUCi5(6世代)OS10H(MAR)キーボードテンキー不問カメラ仕様不問搭載ドライブMULTISSD240GB*新品無線LANあり、もしくは子機付属
富士通純正 リボンカセット SDM-14 0327410
富士通¥21,980税込¥24,1781セット(2本)4日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327410適合機種FMPR5630/FMPR5430種別純正色黒適合メーカー富士通
富士通純正 サブカセット SDM-11 黒 0327120
富士通¥10,980税込¥12,0781セット(6本)4日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327120適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150種別純正色黒適合メーカー富士通
富士通純正 環境共生トナー LB321AF 0899214
富士通¥25,980税込¥28,5781本当日出荷適合XL-9321適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6000ページ
富士通純正 ドラム LB110 0899330
富士通¥10,790税込¥11,8691本4日以内出荷適合XL-4400適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約20000ページRoHS指令(10物質対応)対応
富士通純正 トナー LB110A ブラック 0899310
富士通¥25,890税込¥28,4791本6日以内出荷適合XL-4400適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6,000ページ
【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D7010/F (デスクトップ/第10世代 i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
富士通¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷Intel第10世代CPU搭載の中古PC!用途使用感程度のキズ、削れ、日焼けがあり、本体側面のゴム足の欠品があります。同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。内蔵スピーカー非搭載モデルです。ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。付属品電源ケーブル仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPU10100,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスDisplayPort×2 USB 2.0×4・USB 3.0×4ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブスーパーマルチドライブ
【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro)
富士通¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷Intel第9世代CPU搭載の中古PC!用途使用感程度のキズがあり、ゴム足に日焼けやひび割れがあります。_x000D_。_x000D_。同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。_x000D_。_x000D_。内蔵スピーカー非搭載モデルです。_x000D_。ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。付属品電源ケーブル仕様グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選メモリー容量8GB使用CPU9100,Core i3OSWindows 11 ProインターフェイスDVI・DisplayPort、USB 2.0×2 USB 3.0×6ネットワークタイプ有線LAN容量(GB)ストレージ1:256ストレージストレージ1:SSD光学ドライブスーパーマルチドライブ
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット
富士通¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷富士通製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカー富士通保証期間90日間光学ドライブ不問
ショルダーストラップ
富士通¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷※適用機種の詳細につきましてはシステム構成図をご確認ください。仕様●製品タイプ:ストラップ類●寸法 ベルト部分 最大約150cm●重量 約100g●概要 Q506/NE、NB用。ご使用にはカバー(FMV-NCS34)が必要です。肩あたりの良い肩当てパット付き。●コード番号:FJ1163P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7560-16