「額 b1」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書
質量(kg)梱包時:約7.9
色色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック
電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)
消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満
温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)
角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)
表面処理パネル:ノングレア
本体質量(kg)約5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり
機能ブルーライト低減:○
色温度(K)デフォルト:6500
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示色10.7億色 (注1)
表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture
保証期間5年
保護機能HDCP対応:○
応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))
入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー2.0W×2(ステレオ)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm
画面サイズ27型ワイド
カラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット
言語表示13種類(デフォルト日本語)
サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100
高さ調整範囲(mm)可動:145
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン3辺狭額:○
バックライトLEDバックライト
回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)
グリーン購入法適合
画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画
USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
ロック機能盗難防止:○
パネル駆動方式In-Plane Switching
湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないこと
ボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)最大:60
グリーンマーク認定
USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
関連キーワード