仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon 6315P●CPU数(標準):2.80GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C266●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):4800 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(最大):1800GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/05/08●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●LAN:A:RAID5実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●電源:最大28.8kg●備考:450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):481W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認