輝度250 cd/m2、応答速度5ms(ビデオモード時)、最大消費電力21W / 76kJ/h
仕様●サイズ:19型●本体カラー:サテンブラック●パネル方式:IPS●表面処理:ノングレア●ピッチ:0.294mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1280×1024●輝度:250cd/m2●コントラスト比:1000:1●入力端子:アナログRGB(ミニD-sub15)×1、DisplayPort×1、HDMI×1●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●ケーブル:電源ケーブル(1.8m)、DisplayPort信号ケーブル(1.8m)、●スピーカー:あり(1.0Wx2)●本体サイズ(H×W×D):391×414 x 209(mm)●本体重量:約3.3kg●最大消費電力:21W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●RoHS指令:適合●J-Moss:適合●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20221028●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-79
1個
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
関連キーワード