「cd-m05」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
輝度250 cd/m2、応答速度5ms、最大消費電力18W(31VA)/ 65kJ/h
仕様●サイズ:17型●本体カラー:サテンブラック●パネル方式:TN●表面処理:ノングレア●ピッチ:0.294mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1280×1024●輝度:250cd/m2●コントラスト比:1000:1●入力端子:アナログRGB(ミニD-sub15)×1、DisplayPort×1、HDMI×1●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●ケーブル:電源ケーブル(1.8m)、DisplayPort信号ケーブル(1.5m)、アナログ信号ケーブル(1.5m)●スピーカー:あり(1.0Wx2)●本体サイズ(H×W×D):338×374.5 × 180(mm)●本体重量:約2.9kg●最大消費電力:18W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●RoHS指令:適合●J-Moss:適合●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20221028●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-76
1個
¥90,980
税込¥100,078
12日以内出荷
輝度250 cd/m2、応答速度5ms(ビデオモード時)、最大消費電力21W / 76kJ/h
仕様●サイズ:19型●本体カラー:サテンブラック●パネル方式:IPS●表面処理:ノングレア●ピッチ:0.294mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1280×1024●輝度:250cd/m2●コントラスト比:1000:1●入力端子:アナログRGB(ミニD-sub15)×1、DisplayPort×1、HDMI×1●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●ケーブル:電源ケーブル(1.8m)、DisplayPort信号ケーブル(1.8m)、●スピーカー:あり(1.0Wx2)●本体サイズ(H×W×D):391×414 x 209(mm)●本体重量:約3.3kg●最大消費電力:21W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●RoHS指令:適合●J-Moss:適合●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20221028●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-79
1個
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:37W
仕様●サイズ:23.8型●本体カラー:ブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.274mm×0.274mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:250cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort●高さ調整:あり 最大150mm●縦回転(ピボット)機能:あり ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W × 2、ヘッドホン端子搭載●本体サイズ(H×W×D):540mm(W) × 229mm(D) × 346mm ~ 485mm(H)●本体重量:約5.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:37W●スリープ時消費電力:0.2W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-74
1個
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:39W
仕様●サイズ:24.1型●本体カラー:ブラック●パネル方式:IPSパネル●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.270mm×0.270mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1200ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ(ミニD-Sub15pin)、デジタル(HDMI / DisplayPort)●高さ調整:あり 最大130mm●縦回転(ピボット)機能:あり ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W × 2●本体サイズ(H×W×D):532mm(W)×213mm(D)×368mm~498mm(H)●本体重量:約5.8kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:39W●スリープ時消費電力:0.1W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4497-87
1個
¥169,800
税込¥186,780
12日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:18W
仕様●サイズ:21.5型●本体カラー:ブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.248×0.248mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:250cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●スピーカー:あり 2.0W × 2●本体サイズ(H×W×D):501mm(W)×212mm(D)×343mm(H)●本体重量:約3.2kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:18W●スリープ時消費電力:0.2W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-81
1個
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:132W
仕様●サイズ:27型●本体カラー:ブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.233mm×0.233mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:DisplayPort(音声出力対応、デイジーチェーン対応)×1(IN)、×1(OUT)、HDMI×1●高さ調整:あり 147mm●縦回転(ピボット)機能:あり ローテート90°●USB:Type-A:USB 3.1(Gen1)Type-A DOWN×3(リア×2、サイド×1)、Type-B:USB 3.1(Gen1)Type-B UP×1(リア×1)、Type-C:USB 3.1(Gen1)Type-C UP×1(リア×1、DisplayPort Alternate Mode対応)、USB 3.1(Gen1)Type-C DOWN×1(サイド×1)●スピーカー:あり 2.5W × 2●本体サイズ(H×W×D):613(W)x275(D)x388~535(H)mm●本体重量:約7.9kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:132W●グリーン購入法:未対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20200814●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4497-88
1個
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
輝度:300cd/m2 /応答速度:5ms/最大消費電力:62W
仕様●サイズ:27型●本体カラー:サテンブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.311mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ:Mini-D-sub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort / DVI-D●上下角度調整(チルト)機能:あり、下3.5°~上35°●左右角度調整(スイベル)機能:あり、左右各172.5°●高さ調整:あり(可動範囲150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり、ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W × 2●本体サイズ(H×W×D):614(W)×220(D)×375~512(H)mm●本体重量:約7.6kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:62W●スリープ時消費電力:0.3W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20230529●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-75
1個
¥189,800
税込¥208,780
13日以内出荷
関連キーワード