仕様表示色:最大1677万色●ピッチ:0.274mm×0.274mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●輝度:250cd/m2●視野角:上下178°、左右178°●高さ調整:あり 最大150mm●縦回転(ピボット)機能:あり ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W×2、ヘッドホン端子搭載●本体サイズ(H×W×D):540mm(W)×229mm(D)×346mm ~ 485mm(H)●本体重量:約5.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:37W●スリープ時消費電力:0.2W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort色(本体)ブラックアズワン品番68-4219-74モニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)