「fd5a」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CD:DVD-ROM●CPU:Xeon E-2414●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●最大消費電力(W):481●リダンダンドパワー:なし●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●FD:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メインメモリ(標準):16000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):900GB●ホットスワップベイ(空/全):5/8 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大28.8 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
614,800 税込676,280
翌日出荷

RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●メインメモリ(最大):128000MB●CD:DVD-ROM●VCCI:対応 ClassA●メインメモリ(標準):16000MB●筐体:ラック●ホットスワップベイ(空/全):1/8●HDD容量(最大):19200GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●HDD容量(標準):900GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●最大消費電力(W):494●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリタイプ:4800 UDIMM●FD:なし●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)] 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
639,800 税込703,780
翌日出荷

RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●最大消費電力(W):494●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●筐体:ラック●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●CD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):1/8●HDD容量(標準):1800GB●メモリスロット(空/全):3/4●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU:Xeon E-2414●FD:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)] 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
709,800 税込780,780
翌日出荷