カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • モノタロウ(1)
  • ハリケーン(146)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
  • Dell Technologies(12)
  • NTB(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • CKD(7)
  • 富士電機(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • Vesrah(6)
  • SK11(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • 三菱電機(5)
  • ACTIVE(アクティブ)(5)
  • POSH Faith(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb250」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/15.6型HD) 富士通LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/15.6型HD)富士通
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法備考:無線LAN●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●VRAM容量:メインメモリと共用●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約4.9W●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCリサイクル:対応(有償)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●メモリスロット(空/全):1/2●ディスプレイサイズ:15.6型●最大消費電力(備考):約74W●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気通信事業法:適合●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●最大消費電力:74W●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●メインメモリ(最大):64GB●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●WWAN:なし電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950メモリー容量8GBディスプレイ15.6型解像度HD(1366×768ドット)、1677万色使用CPUCore i3スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W25std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W25std)富士通
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)1.92TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 SATA SSD●HDD容量(最大):960GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電源:最大11kg●備考:250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):274W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W22std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W22std)富士通
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)1.92TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 SATA SSD●HDD容量(最大):960GB●CD:19200GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電源:最大11kg●備考:250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):274W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/2T*2/WIoT25SS) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/2T*2/WIoT25SS)富士通
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(最大):4000GB●CD:48000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server IoT 2025 for Storage Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電源:最大11kg●備考:250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):274W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/1T*2/WIoT25SS) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/1T*2/WIoT25SS)富士通
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(最大):2000GB●CD:48000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server IoT 2025 for Storage Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電源:最大11kg●備考:250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):274W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/4T*2/W25std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/4T*2/W25std)富士通
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 BC-SATA、7.2krpm●HDD容量(最大):8000GB●CD:48000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電源:最大11kg●備考:250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は8000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、4000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):274W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/4T*2/W22std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/4T*2/W22std)富士通
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 BC-SATA、7.2krpm●HDD容量(最大):8000GB●CD:48000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電源:最大11kg●備考:250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は8000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、4000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):274W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/W25std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/W25std)富士通
449,800税込494,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(最大):4000GB●CD:48000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電源:最大11kg●備考:250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):274W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/W22std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/W22std)富士通
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(最大):4000GB●CD:48000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電源:最大11kg●備考:250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):274W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/W25std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/W25std)富士通
429,800税込472,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(最大):2000GB●CD:48000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2025 Standard(16コア)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電源:最大11kg●備考:250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):274W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/W22std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/W22std)富士通
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:電源ケーブルが適合品●周波数:Xeon E-2324G●CPU数(標準):3.10GHz●CPU数(最大):1個●筐体:1個●チップセット:ペディスタル●メインメモリ(標準):Intel C256●メインメモリ(最大):16384MB●メモリタイプ:131072MB●メモリスロット(空/全):3200 UDIMM●HDDタイプ:2025/03/04●HDD容量(標準):3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(最大):2000GB●CD:48000GB●FD:DVD-ROM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):なし●グラフィックコントローラ:2025/02/04●PCI(64Bit)(空/全):32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:E オンボードSATAコントローラ●LAN:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2●インストールOS:なし●添付ソフト(ツール):Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体重量:180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電源:最大11kg●備考:250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)●グリーン購入法:1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。●VCCI:適合●RoHS指令:対応 ClassA●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●最大消費電力:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):274W●電気用品安全法(備考):適合/例外承認