カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • RS PRO(53)
  • brembo(8)
  • VAIO(8)
  • AC-PERFORMANCELINE(6)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(6)
  • Dynabook(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • アドテック(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • XP-PEN(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 多摩電子(1)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • J-TRIP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pro-19」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFなし)富士通
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFHB) 富士通ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFHB)富士通
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ESPRIMO D7015/TX (i7/SM/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i7/SM/W11P64/OFなし)富士通
179,800税込197,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ESPRIMO D7015/TX (i7/SM/W11P64/OFHB) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i7/SM/W11P64/OFHB)富士通
229,800税込252,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし)富士通
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFHB) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFHB)富士通
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFなし)富士通
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:電源ケーブルが対象●チップセット:Core i3-14100(クロック周波数 Pコア:最大4.70GHz)●メインメモリ(標準):インテル Q670●メインメモリ(最大):8GB●メモリスロット(空/全):64GB●ストレージタイプ:2025/01/02●ストレージ容量:暗号化SSD●光学ドライブ:256GB●解像度:スーパーマルチ●グラフィックコントローラ:DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色●VRAM容量:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:メインメモリと共有●USB:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●有線LAN:Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応●スピーカー:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●インストールOS詳細:なし●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64bit●キーボード:なし●ポインティングデバイス:あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付●本体サイズ(H×W×D):あり USBマウス(光学式)標準添付●本体重量:89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●電源:約4900g●グリーン購入法:AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%●PCグリーンラベル:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):適合●VCCI:登録●PCリサイクル:対応 ClassB●エネルギー消費効率:対応(有償)●RoHS指令:16区分 49.2kWh/年(AA)●TVチューナー:対応RoHS10●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●プロセッサーテクノロジー:電波を発しないため●最大消費電力:第14世代●標準消費電力:287W●ディスプレイ詳細:約11W●タッチパネル:なし●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1●無線LAN:なし●その他無線データ転送:なし●Webカメラ:なし●温湿度条件、最高動作高度:なし●附属品:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●注意事項:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●その他スペック:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●電気用品安全法(付属品等):標準保証:1年間引取修理●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFHB) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFHB)富士通
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:電源ケーブルが適合品●チップセット:Core i3-14100(クロック周波数 Pコア:最大4.70GHz)●メインメモリ(標準):インテル Q670●メインメモリ(最大):8GB●メモリスロット(空/全):64GB●ストレージタイプ:2025/01/02●ストレージ容量:暗号化SSD●光学ドライブ:256GB●解像度:スーパーマルチ●グラフィックコントローラ:DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色●VRAM容量:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:メインメモリと共有●USB:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●有線LAN:Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応●スピーカー:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●インストールOS詳細:なし●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64bit●キーボード:Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)●ポインティングデバイス:あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付●本体サイズ(H×W×D):あり USBマウス(光学式)標準添付●本体重量:89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●電源:約4900g●グリーン購入法:AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%●PCグリーンラベル:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):適合●VCCI:登録●PCリサイクル:対応 ClassB●エネルギー消費効率:対応(有償)●RoHS指令:16区分 49.2kWh/年(AA)●TVチューナー:対応RoHS10●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●プロセッサーテクノロジー:電波を発しないため●最大消費電力:第14世代●標準消費電力:287W●ディスプレイ詳細:約11W●タッチパネル:なし●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1●無線LAN:なし●その他無線データ転送:なし●Webカメラ:なし●温湿度条件、最高動作高度:なし●附属品:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●注意事項:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●その他スペック:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●電気用品安全法(付属品等):標準保証:1年間引取修理●電気用品安全法(備考):適合/例外承認