4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PYT1326Z0W PRIMERGY TX1320 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1320 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
514,800税込566,280
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●CPU数(最大):1個●ホットスワップベイ(空/全):2/4●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリスロット(空/全):3/4●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VCCI:対応 ClassB●筐体:ペディスタル●メインメモリ(最大):128000MB●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●CPU:Xeon E-2414●HDD容量(最大):19200GB●最大消費電力(W):304●HDD容量(標準):600GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●FD:なし備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11.4周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
エコ商品
PYT1315ZE1 PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SATA 2TB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SATA 2TB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):48000GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274メモリー容量(標準):8GB、(最大):128GBチップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(GB)4000(2TB×2)LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
エコ商品
PYT1336Z08 PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
614,800税込676,280
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CD:DVD-ROM●CPU:Xeon E-2414●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●最大消費電力(W):481●リダンダンドパワー:なし●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●VCCI:対応 ClassA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●FD:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メインメモリ(標準):16000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(標準):900GB●ホットスワップベイ(空/全):5/8備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
エコ商品
PYT1315ZE2 PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SATA 1TB*2 RAID1/WSvIoT2022SS/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SATA 1TB*2 RAID1/WSvIoT2022SS/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):8000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(標準):2000GB●HDD容量(最大):48000GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA備考3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
エコ商品
関連キーワード