「sqlserver2022」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●CPU数(最大):1個●ホットスワップベイ(空/全):2/4●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリスロット(空/全):3/4●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VCCI:対応 ClassB●筐体:ペディスタル●メインメモリ(最大):128000MB●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●CPU:Xeon E-2414●HDD容量(最大):19200GB●最大消費電力(W):304●HDD容量(標準):600GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●FD:なし
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大11.4
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法対応
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥514,800
税込¥566,280
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):48000GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA
備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。
電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)最大11
周波数3.10GHz
最大消費電力(W)274
メモリー容量(標準):8GB、(最大):128GB
チップセットIntel C256
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(GB)4000(2TB×2)
LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌日出荷
関連キーワード