2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)76.8TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ラック●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):61440GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●VCCI:対応 ClassA 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)] 周波数2.60GHz 最大消費電力(W)494 チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
629,800 税込692,780
翌日出荷

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):61440GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassB 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大11.4 周波数2.60GHz 最大消費電力(W)304 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98[193(フット含む)]× 400[440(突起部含む)] × 340[360(フット含む)] チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
559,800 税込615,780
8日以内出荷