仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様Muellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツ
色黒
材質(絶縁体)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様色 = 黒絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様●定格電流 : 10A●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 赤●コネクタサイズ : ワニ口クリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様●定格電流 : 10A●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 黒●コネクタサイズ : ワニ口クリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
欠品中
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.9m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
仕様色 = 黒絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様色 = 黒絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 緑●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 青●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 白●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様色 = 黄絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様色 = 青絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
関連キーワード