228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグ許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 1828.8mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 1.5m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 610mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 300mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 0.9m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 457.2mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 609.6mm許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V安全カテゴリ = CAT II 600 V安全カテゴリレベル = CAT II RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●リードタイプ: テストプローブリード●リード長: 1.2m●定格電流: 10A●テストプローブ、48インチPVC、ねじ込み式ストレートニードル、シュラウドなし、4 mmバナナプラグ。マルチ機能テストプロッド-シュラウドなしバナナプラグ 材質: ニードル: ステンレススチール、バナナプラグ: ニッケルめっき黄銅、ハウジング: ABS、フックアップワイヤ: 90 ℃ PVC 絶縁付き#18 AWG (65/36)スズめっき銅。 定格: 600 V、10 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mm絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

MUELLER ELECTRICMueller BU-75K ケルビンクリップ
エコ商品
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 黒絶縁体 = ナイロンMueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; Benefits RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)コンタクトめっき = 金(ボディ)、ニッケル(スプリング)オス/メス = メス-オスMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
欠品中

仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = ステンレス鋼絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

MUELLER ELECTRICMueller BU-78K ケルビンクリップ
エコ商品
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 12mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 金Mueller 10A Kelvin Clip with Gold Contacts. 10A Kelvin clip with a gold contact and a current path for the source and circuit path for the sense. The length of this Kelvin clip is 57.91mm and the jaws open to 12mm maximum. The wire size accepted by this Kelvin clip is 20 AWG. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40.4mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wire RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様絶縁 = あり色 = 赤Micro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wire RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 31mm
エコ商品
仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリュー許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31mmコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷