仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼Mueller Insulated Plug-On Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated plug-on test prods with 2 mm stainless steel tip and nylon housing. (Stock numbers ; 714-8207 714-8207 and ; 714-8216 714-8216 have a 8-32 thread on the point).These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 83mm and they have a safety shock guard collar which is flat on one side to prevent rolling.
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)コンタクトめっき = 金(ボディ)、ニッケル(スプリング)オス/メス = メス-オスMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15Aオス/メス = オスパネル上の高さ = 20.32mm最大パネル厚 = 6.35mm穴径 = 9.53mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 銅許容電流値 = 3A定格電圧 = 600VMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 600mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様許容電流値 = 45A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15Aオス/メス = メスバインディングポスト. Mueller及びMulti Contact製のバインディングポストは、さまざまな仕様の製品があります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1828.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 600V許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 1219.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスMueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼Mueller Insulated Ultra Tech Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated Ultra Tech test prods with stainless steel tip and nylon housing. These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 159.3mm and they have a safety shock guard collar.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 300V acコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 360mmコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様Muellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツ
色黒
材質(絶縁体)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
欠品中
仕様色 = 黒絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 53mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様色 = 黒絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
仕様絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
欠品中
仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒 , 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 20A色 = 黒定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -50℃UL認定. Mueller 4 mm被覆シリコーンテストリード. Muellerのプレミアム製品の被覆シリコーンテストリードは、厳しい作業を行えるように設計された堅牢なテストソリューションを提供. ストレート型及び直角型を用意 ニッケルめっきベリリウム銅及び黄銅プラグ 18 AWG柔軟なシリコーンケーブル 定格、1000 V 20 A さまざまな用途に対応できるよう、多様な長さや色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 45A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24
税込¥26
5日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒 , 赤絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒 , 赤絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 26mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Tapered Handle Banana Plug. 15A insulated banana plug with a tapered handle, nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 37.6mm in length and has a through hole design that provides location for wire to the outside of the plug. The insulator of this banana plug unscrews enabling access to the wire connection.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wire
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Hex Design 4mm Banana Plug. 15A insulated solderless 4mm banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 48.1mm in length with a hex and collet design to hold the plug to the insulator to enable wires to be held firmly within the plug.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 10Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアわに口クリップ色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
仕様許容電流値 = 400Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ