仕様Muellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツ
色黒
材質(絶縁体)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様色 = 黒絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥705
税込¥776
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様色 = 黒絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
仕様色 = 黒絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様●色: 黒●絶縁材: PVC●Mueller テストクリップ用絶縁ブーツ. 各種テストクリップ用のPVC絶縁ブーツです。テストクリップとの互換性については、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 黒絶縁体 = ナイロンMueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; Benefits
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様●色: 黒●絶縁材: PVC●Mueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. J.S.用インシュレーターブーツ耐久性に優れたPVC製のポッパーテレコムクリップ。在庫番号 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437は 714-8437は 長さ61mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S.ポッパーテレコムクリップとの使用に適しています。在庫番号 ; 714-8446と 714-8446と ; 714-8449は 714-8449は 長さ45.7mmで、J.S.との使用に適しています。バナナジャックまたはネジ式バナナジャック接続のポッパーテレコムクリップ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 25mm色 = 黒絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒 , 赤絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 32mm色 = 黒絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PTFE、PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +85℃Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 600V許容電流値 = 10A色 = 黒オス/メス = オス絶縁体 = PVCリード長 = 1.2mテストプローブタイプ = ニードル動作温度 Max = +90℃動作温度範囲 = 最大+90 ℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 45A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28
税込¥31
7日以内出荷
仕様絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
仕様絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 18mm絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 40Aジョー開口 = 13mm絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = 成形PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 16mm絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 15mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1524mmセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = PVCMicro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒 , 赤絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1 kV, 600 V許容電流値 = 10A色 = 黒 , 赤オス/メス = オス絶縁体 = シリコーンリード長 = 1219.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.9m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃Muellerわに口クリップ. Mueller製の4 mmわに口クリップには、絶縁型や非絶縁型などの仕様と多様な色を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ