カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- MUELLER ELECTRIC
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- OPTO SUPPLY(2)
- カナイ(1)
- トヨタ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3131a-2」の検索結果

Mueller BU-3131-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m
MUELLER ELECTRIC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃Muellerわに口クリップ. Mueller製の4 mmわに口クリップには、絶縁型や非絶縁型などの仕様と多様な色を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応