カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)

「3131a-1」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスタブルタップホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アジャスタブルタップホルダ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
    用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用
  • 赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ OPTO SUPPLY

    赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ

    OPTO SUPPLY
    279税込307
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
    仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:40mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-64
  • 赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ OPTO SUPPLY

    赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ

    OPTO SUPPLY
    359税込395
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
    仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:30mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-61
  • ATミッションASSY(AA) 3131-0A-A001 スバル

    ATミッションASSY(AA) 3131-0A-A001

    スバル
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • 3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX313

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • ギヤ座金 M12Φ69 カナイ

    ギヤ座金 M12Φ69

    カナイ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます
    材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-002

    アンセル
    409税込450
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
    用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルー規格EN ISO 374-1:2016:3131A全長(cm)30滑り止め効果PVC ニトリル
  • ミッションコンピューター(AF) 3171-1A-F131 スバル

    ミッションコンピューター(AF) 3171-1A-F131

    スバル
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3131アズワン品番65-7654-11
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131A SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131A

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31