14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PTFE、PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +85℃Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1524mmセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.9mセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒コネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ: BNCオス-オス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: オス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 32.3mm●表面処理:本体: ニッケル●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ: BNCメス-メス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33.5mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.5m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 4.6m●外被色: 黒●使用温度範囲: -40 → +85 ℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 15.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●シース材質: PVC℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ: BNCメス-SMAオス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 26mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ: BNCオス-SMAメス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 31.75mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ: SMAメス-メス●アダプタタイプA: SMA●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 18GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 22.2mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷