カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • モノタロウ(2)
  • SIEMENS(39)
  • イマオコーポレーション(23)
  • omron(オムロン)(19)
  • 伊東電機(12)
  • エレコム(6)
  • SMC(5)
  • オープン工業(4)
  • onsemi(4)
  • カシオ計算機(3)
  • エスケイ工機(3)
  • アイコ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ノーブランド(2)
  • テンパール工業(2)
  • INNO(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • VWR(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu-200」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒MUELLER ELECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤MUELLER ELECTRIC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒MUELLER ELECTRIC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤MUELLER ELECTRIC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0) MUELLER ELECTRICMueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0)MUELLER ELECTRIC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-11CPS わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-11CPS わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-11CPN わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-11CPN わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2) MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2)MUELLER ELECTRIC
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 600Vコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mmMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00201-2) MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00201-2)MUELLER ELECTRIC
549税込604
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mmRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ