221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様コネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグ許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 1828.8mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 1.5m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 0.9m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 457.2mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)コンタクトめっき = 金(ボディ)、ニッケル(スプリング)オス/メス = メス-オスMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 610mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 300mm許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 609.6mm許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V安全カテゴリ = CAT II 600 V安全カテゴリレベル = CAT II RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mm絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 黒絶縁体 = ナイロンMueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; Benefits RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9 (Maximum)mmコンタクト材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 4.8mm絶縁 = あり色 = 金絶縁体 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMueller自動車用クリップ. Mueller自動車用わに口クリップは自動車産業用に設計されています。ジョーの3面に印加された歯が良好な接触と確実な把持を保証します。ねじ及び圧着終端を印加されており、自動車アナライザやテスト装置に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 29mmコンタクト材質 = ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = スチール入数=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

1個
特価
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Muellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツ 材質(絶縁体)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,269 税込1,396
当日出荷

仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスMueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 12mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 金Mueller 10A Kelvin Clip with Gold Contacts. 10A Kelvin clip with a gold contact and a current path for the source and circuit path for the sense. The length of this Kelvin clip is 57.91mm and the jaws open to 12mm maximum. The wire size accepted by this Kelvin clip is 20 AWG. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷

仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = ステンレス鋼絶縁 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷