8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE. Multi-Contact 4 mmテストプローブCAT III、SPP4-Sシリーズ. ハンドルとガード付きの先細のステンレススチール製硬質絶縁ニードルテストプローブです。スプリング搭載4 mm安全プラグに対応するリアソケットを備えています。 カラーは赤と黒を用意。保護キャップが付属しています。. 特長. 硬質のステンレススチール製絶縁ニードル 1000 V、CAT III / 1 A以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 10mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 155mmCE. Multi-Contact テストクリップ、フレキシブルシャフト / スプリングワイヤグラバ付き、CAT III、SKPS-4シリーズ. 柔軟なシリコン絶縁のシャフトとステンレススチール製のワイヤグラバを備えたSKPS-4テストクリップです。コンタクト点がアクセスできない場所の場合に使用します。 シリコン絶縁は優れた耐熱特性を備えており、低温でも柔軟性を失いません。 カラーは赤と黒をご用意。安全プラグに対応する4 mmリアソケットを備えています。. 特長. クリップの最大開口: 2.5 mm 1000 V CAT III / 最大4 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm保護キャップ. スプリングロードニードルプローブ. スプリングロードステンレススチールニードルポイントプローブは、小さい圧力で弾性的に反応します。 特に繊細なプリント回路に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm保護キャップ. スプリングロードニードルプローブ. スプリングロードステンレススチールニードルポイントプローブは、小さい圧力で弾性的に反応します。 特に繊細なプリント回路に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -40℃2mm径チップジャック対応 テストプローブ(122mm). 2mm径チップジャックプラグ対応 (タッチプルーフ型も対応) 先端部セーフティ キャップ付 定格電圧 1000V CAT II RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 10mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 155mmCE. Multi-Contact テストクリップ、フレキシブルシャフト / スプリングワイヤグラバ付き、CAT III、SKPS-4シリーズ. 柔軟なシリコン絶縁のシャフトとステンレススチール製のワイヤグラバを備えたSKPS-4テストクリップです。コンタクト点がアクセスできない場所の場合に使用します。 シリコン絶縁は優れた耐熱特性を備えており、低温でも柔軟性を失いません。 カラーは赤と黒をご用意。安全プラグに対応する4 mmリアソケットを備えています。. 特長. クリップの最大開口: 2.5 mm 1000 V CAT III / 最大4 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷