120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 = 黒プラグサイズ = 2mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

仕様色 = 赤プラグサイズ = 2mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様定格電圧 = 1000V ac許容電流値 = 15A色 = 赤リード長 = 1m絶縁体 = PVCコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000Vワニ口クリップ リード. タッチプルーフプラグ-絶縁ワニ口クリップ 電圧定格 1000V CATII RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様定格電圧 = 1000V ac許容電流値 = 15A色 = 黒リード長 = 1m絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = プラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000Vワニ口クリップ リード. タッチプルーフプラグ-絶縁ワニ口クリップ 電圧定格 1000V CATII RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 75.5mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = ポリアミド4 mmインラインケーブルプラグ、CAT II - XL-410シリーズ. スプリング式Multilamコンタクト及び硬質絶縁スリーブが付いた4 mm径インラインケーブルプラグです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 75.5mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = ポリアミド4 mmインラインケーブルプラグ、CAT II - XL-410シリーズ. スプリング式Multilamコンタクト及び硬質絶縁スリーブが付いた4 mm径インラインケーブルプラグです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン安全カテゴリレベル = CAT IIIEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 赤リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様色 = 青プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスアダプタ. 2 mmシステムと4 mmシステムの間の相互接続を可能にします。 ポリアミドボディ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金長さ = 39.7mmコンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. プラグ. ユーザーによる組み立て用の絶縁付き安全プラグ 2 x 赤及び2 x 黒プラグのキットとして提供. オートクレーブ用 接触保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
欠品中

仕様リードタイプ = テストリードキットリード長 = 1m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT II 600V安全カテゴリレベル = CAT IIShrouded Probe Set. A very high quality test lead set comprising 2 PVC insulated leads 1 metre in length, in red and black, fitted with 4mm safety plugs (non-stackable) on one end and 4mm stackable plugs with retractable shrouds on the other. Accessories include 2 fully shrouded 4mm crocodile clips in red and black and 2 fully shrouded rigid probes in red and black which accept 4mm shrouded plugs and leads. Probes have finger guards and removable safety caps to give non-slip contact with IC legs. Test lead set is supplied in a zipped PVC wallet. Rated at 600V, (CAT II) 32A. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストプローブキットコネクタ タイプ = ストレート-ライトアングルリード長 = 1.5m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Max = +350℃安全カテゴリレベル = CAT II4 mmシステムテストプローブセット. このMulti-Contact製の4 mmテストプローブキットには、黒色と赤色のスプリング式MULTILAMテストプローブが2本含まれています。 このテストプローブはPVCで絶縁処理されており、フレキシブルな150 mmリード線を使用して硬質の断熱シュラウドを備えたMULTILAMプラグに終端されています。 このテストプローブは、CAT IIの測定目的に適しています。. 特長と利点:. CAT II、1000 V 各プローブには安全キャップが付属 ニッケルめっきコンタクト
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黄定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -50℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様色 = 赤 オス/メス = ソケット 端子方法 = Tab 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 10A 長さ = 15.5mm コンタクト材質 = 真鍮 SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 ; 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -50℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = シルバーばね接点 = あり長さ = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP、PVC2mm径チップジャックブリッジコネクタ. 2mmタッチプルーフ対応ジャック付ブリッジコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールプローブソケットサイズ = 2mm長さ = 75mm2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT II RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトXELW-4シリーズ4 mmアングルソケットコネクタ、基板実装. マルチコンタクト4 mmライトアングルソケットコネクタは、リジッドソケット付きの基板実装コネクタです。リジッド絶縁スリーブ付きのスプリング式(マルチラム)プラグが入るように設計されており、赤又は黒があり、2 mm中央基板コンタクト及び4本の0.8 mm基板実装ピンを備えています。. 1000 V、CAT III 24 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトXELW-4シリーズ4 mmアングルソケットコネクタ、基板実装. マルチコンタクト4 mmライトアングルソケットコネクタは、リジッドソケット付きの基板実装コネクタです。リジッド絶縁スリーブ付きのスプリング式(マルチラム)プラグが入るように設計されており、赤又は黒があり、2 mm中央基板コンタクト及び4本の0.8 mm基板実装ピンを備えています。. 1000 V、CAT III 24 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黄リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(32A). ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ(タッチプルーフ対応) 定格電圧 1000V CATIII RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 32A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メス4 mmねじクランプアダプタ、CAT II - A-SLK4シリーズ. 4 mm径ソケットにねじで取り付けできる4 mmねじクランプアダプタ。 このねじクランプアダプタは、止めねじを締めてソケットに固定できる拡張可能な4 mm径プラグを備えています。 このねじクランプアダプタを取り付けると十分な接触保護を行えます。 4 mm径ソケットはスプリング式4 mm径プラグに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 青リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールプローブソケットサイズ = 2mm長さ = 75mm2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT II RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 3A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金色 = 黒リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃1mm径チップジャック テストリード. プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 20mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 赤CE、UL. CAT IVジョーグリップAB-200. スチールジョーのテストグリップは、ジョー開口部が20 mmのため、アースレールや断面積が大きいケーブルへの接続に最適です。 ジョーは、隣接するメタルワークに誤接触しないように絶縁物で覆われています。 このグリップはCat IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V Cat IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 2A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスXMA磁気アダプタ. ねじヘッド用磁気アダプタは、少しくぼんだチップの形により、ドーム型のねじヘッドにぴったり接着及び接触します。 Φ 4 mmシュラウドセーフティプラグに対応しています。. XMA-7定格電圧: 1000 V CATIII (IEC/EN61031-031準拠) XMA-11定格電圧: 1000 V CATIV (IEC/EN61031-031準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 2A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスXMA磁気アダプタ. ねじヘッド用磁気アダプタは、少しくぼんだチップの形により、ドーム型のねじヘッドにぴったり接着及び接触します。 Φ 4 mmシュラウドセーフティプラグに対応しています。. XMA-7定格電圧: 1000 V CATIII (IEC/EN61031-031準拠) XMA-11定格電圧: 1000 V CATIV (IEC/EN61031-031準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm保護キャップ. スプリングロードニードルプローブ. スプリングロードステンレススチールニードルポイントプローブは、小さい圧力で弾性的に反応します。 特に繊細なプリント回路に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メスパネル上の高さ = 18mm最大パネル厚 = 4mm穴径 = 2mm2mm径チップジャック対応ターミナル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷