絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 81116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント NETGEAR

    AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント

    NETGEAR
    53,980税込59,378
    1台
    63日以内出荷
    WAX610Y-100EUSの特長。屋外向けAP。IP55相当の防水・防塵対応WiFi 6(802.11ax)法人向けアクセスポイント。利用シーン。小規模オフィスや店舗の他、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場、学校、レストラン、病院、ホテルなど様々な場所で利用可能です。PoE対応で電源アダプター不要。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。(電源アダプター別売り: PAV12V25/PAV12V35)。インスタントメッシュ対応。WAX610Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。Insight クラウド管理アプリ対応。NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。壁掛け、天井、ポールへの取り付けが可能。マウントキット付属で、壁掛け、天井、ポールへの取り付けができます。製品保証。5年保証(購入から30日以内にユーザー登録を済ませておくことが必須)
    仕様●PoE (Power over Ethernet):IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応● フルパフォーマンスのためにはIEEE 802.3at PoE+による給電が必要です●ワイヤレスメッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築可能●管理:Insightクラウド管理/スタンドアロン、AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイントセット内容WAX610Yアクセスポイント本体壁/天井取り付けキットポールマウントキットインストールガイド電源アダプター別売 (型番: PAV12V-100NAS/PAV12V25-10000S/PAV12V35-100JPS)質量(g)940消費電力(W)PoE:16.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×305×34型番メーカー:WAX610Y-100EUS接続同時接続数:30、最大:250速度AX1800 (1201 + 574 Mbps)セキュリティ8つのSSID, Client isolation使用例中小規模企業RoHS指令(10物質対応)対応LANポート:2.5G LAN × 1
  • PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    99,980税込109,978
    1台
    62日以内出荷
    全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で190Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。
    仕様●DoS保護:対応●Dynamic VLAN:対応●EEE:対応●MDI/MDI-X 自動切替:対応●【VLAN】(サポート数) : 256●スイッチング容量:52Gbps●合計PoE給電能力:190●最大MACエントリー:16K●バッファーサイズ:1.5MBセット内容GS724TPスイッチ本体、電源コード、ラックマウントキット、ゴム足、ドキュメント一式材質金属質量(kg)3.15出力(W)PoE合計:190電源(V)内蔵 100-240AC(50/60Hz)ポート数PoE給電:802.3at PoE+(1ポートあたり30W)/802.3af PoE(1ポートあたり15.4W) × 24ポート表示【省エネ法に関する表示】区分: A・最大実効伝送速度※2: 26.0Gbps・PoE最大供給電力: 190W・エネルギー消費効率※3: 8.03 W/Gbps※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。型番GS724TP-300JPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 257 x 43.2機能管理:Insightアプリ&クラウド (1年間のサブスクリプション付属) / スタンドアロン最大消費電力(W)231.07設置方法デスクトップ / ラックマウント (キット付属)騒音レベル(dB(A))26.10(@25℃)スロットSFP:2ファン2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0°~50MTBF(時間)1784610 (203.6年)イーサネット対応10/100/1000Mbps ギガビット:24
  • 10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR

    10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    949,800税込1,044,780
    1台
    4日以内出荷
    ・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4。・240W電源内蔵。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
    仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.25品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28)消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr型番XSM4328FV-100AJS騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃)機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×10ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
  • PoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチ

    NETGEAR
    939,800税込1,033,780
    1台
    62日以内出荷
    1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ
    仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2寸法(mm)440×388×44質量(kg)6.55表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。型番GSM4352PA-100AJS騒音値(dB)39.8 (@25℃)機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM)最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート
  • PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    699,800税込769,780
    1台
    33日以内出荷
    ・ギガビットPoE+ポート×24, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 648W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
    仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24G4XF (GSM4328)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.41品名PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチポート数1G PoE+×24ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 792.1/2701.06Btu/hr、PoE未使用時: 80/251.2Btu/hr、スタンバイ時: 32/100.48Btu/hr型番GSM4328-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (33@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×1ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+ (30W)×24ポート, PoR容量648W (最大720W)
  • 10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチ NETGEAR

    10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    949,800税込1,044,780
    1台
    63日以内出荷
    ・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 12, 10G SFP+スロット×12。・240W内蔵電源。・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
    仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-12X12F (XSM4324)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)220×400×43.2質量(kg)4.3品名10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチ M4350-12X12Fポート数24(12 x 10G/マルチギガ、12 x 10G SFP+)消費電力(W)95.8/300.81Btu/hr、スタンバイ時: 34/106.76Btu/hr型番XSM4324-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静音モード (34.3@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:10ギガビット/マルチギガジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ NETGEAR

    10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    699,800税込769,780
    1台
    33日以内出荷
    ・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 8, 10G SFP+スロット×8。・240W電源内蔵。・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます
    仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-8X8F (XSM4316)×1、電源コード×1、USB Type-Cコンソールケーブル×1、スイッチラックマウント標準ブラケットセット×1、ラックマウントキット (埋め込み対応)×1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できます×2、デスクトップ設置用のゴム足×4、インストールガイド×1寸法(mm)220×400×43.2質量(kg)4.05品名10G/5G/2.5G/1Gポートx8、10G SFP+スロット×8 フルマネージスイッチポート数16(8×10G/マルチギガ、8×10G SFP+)消費電力(W)81.1/254.65Btu/hr、スタンバイ時:30.5/95.77Btu/hr接続方式10Gbps(マルチギガ)型番XSM4316-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (34.4@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:10ギガビット/マルチギガジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
  • Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージプラススイッチ

    NETGEAR
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージプラススイッチ。 マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。 ポート1-4はIEEE802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。 2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。 日本語対応のWebベース管理画面で簡単に設定が可能。 ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。 デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
    ポート数8
  • SFP+スロットx16 フルマネージスイッチ NETGEAR

    SFP+スロットx16 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-16XF(XSM4216F)は、10G SFP+スロットを16個搭載しています。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
  • ProAV向けUltra90 PoE++対応(2880W)1Gポートx40 SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ NETGEAR

    ProAV向けUltra90 PoE++対応(2880W)1Gポートx40 SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    999,800税込1,099,780
    1個
    翌々日出荷
    NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-40G8XF-PoE++(GSM4248UX)はギガビットポートを40個と10G SFP+スロットを8個搭載、Ultra90 PoE++に対応しており、1ポートあたり90W、40ポート合計で2880Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
  • ProAV向けPoE+対応(960W)1Gポートx40 SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ NETGEAR

    ProAV向けPoE+対応(960W)1Gポートx40 SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    619,800税込681,780
    1個
    8日以内出荷
    NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-40G8XF-PoE+(GSM4248PX)はギガビットポートを40個と10G SFP+スロットを8個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、40ポート合計で960Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
  • ProAV向けPoE+対応 フルマネージスイッチ NETGEAR

    ProAV向けPoE+対応 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。PIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んでエンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけで簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
  • PoE+対応(240W)1Gポートx10 SFP+スロットx2 フルマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応(240W)1Gポートx10 SFP+スロットx2 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2XF-PoE+(GSM4212PX)はギガビットポートを10個と10G SFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポートあたり30W、8ポート合計で240Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
  • PoE+対応(125W)1Gポートx10 SFPスロットx2 フルマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応(125W)1Gポートx10 SFPスロットx2 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    179,800税込197,780
    1個
    翌日出荷
    NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2F-PoE+(GSM4212P)はギガビットポートを10個とSFPスロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で125Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
  • PoE+対応 ギガビット アンマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応 ギガビット アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    56,980税込62,678
    1個
    翌日出荷
    IEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能な設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント(キット付属)での設置も可能です。
    接続方式ギガビット
  • PoE+対応 ギガビット48ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応 ギガビット48ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。全48ポート中24ポートがPoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~24番ポート)で380Wを給電。製品にラックマウントキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
    接続方式ギガビットポート数48アズワン品番64-3968-88
  • PoE+対応(190W)ギガビット24ポート アンマネージスイッチ GS324P NETGEAR

    PoE+対応(190W)ギガビット24ポート アンマネージスイッチ GS324P

    NETGEAR
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷
    ギガビットポートを24ポート搭載するL2アンマネージスイッチ。16ポートはPoE+対応(IEEE 802.3at、合計190W)。プラグアンドプレイ仕様でホーム/SOHOネットワークのLANポート増設に最適。ジャンボフレーム(10000バイト)、IEEE802.1p CoS/DSCPベースのQoS、省電力イーサネット(IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet)に対応。BPDUとEAPoLの透過に対応。金属製の筐体により信頼性の向上を実現。
    接続方式ギガビットポート数24材質金属
  • SOHO/家庭向けギガビット24ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向けギガビット24ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
    接続方式ギガビットポート数24材質金属
  • PoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で115Wを給電。また「GS316P」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS200W-100JPS)に変更することで、最大183Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
    接続方式ギガビットポート数16
  • SFP+ 10GBASE-Tモジュール NETGEAR

    SFP+ 10GBASE-Tモジュール

    NETGEAR
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷
    10GBase-Tに対応した SFP+モジュール(最大80m)。取り付け、取り外しをホットスワップで実行できます。
    シルバー
  • M4500用750W 電源ユニット NETGEAR

    M4500用750W 電源ユニット

    NETGEAR
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    M4500用750W電源ユニット。
    電源容量(W)750
  • M4500用ファントレイ NETGEAR

    M4500用ファントレイ

    NETGEAR
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    M4500用ファントレイ。
  • XS724EM マルチギガ対応10Gx24 SFP+x4 スイッチ NETGEAR

    XS724EM マルチギガ対応10Gx24 SFP+x4 スイッチ

    NETGEAR
    379,800税込417,780
    1台
    翌日出荷
    XS724EM マルチギガ対応 10G x24ポート イージースマートスイッチ。 100/1G/2.5G/5G/10G 対応ポートを24ポート。SFP+を4ポートを搭載。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを流用して2.5G/5Gといったスピードを実現できます。ループ検知、VLAN、QoS、ポートミラーリング、ケーブルテスト機能をサポート。IPアドレスも設定できるのでPingによる死活監視も可能です。ラックマウントキット付属。電源内蔵。
  • XS512EM マルチギガ対応10Gx10 SFP+x2 スイッチ NETGEAR

    XS512EM マルチギガ対応10Gx10 SFP+x2 スイッチ

    NETGEAR
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    XS512EM マルチギガ対応 10G x10ポート イージースマートスイッチ。 100/1G/2.5G/5G/10G 対応ポートを10ポート。SFP+を2ポートを搭載。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを流用して2.5G/5Gといったスピードを実現できます。ループ検知、VLAN、QoS、ポートミラーリング、ケーブルテスト機能をサポート。IPアドレスも設定できるのでPingによる死活監視も可能です。ラックマウントキット付属。電源内蔵。
  • PoE+(220W) 1G×8 SFP+×2 フルマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+(220W) 1G×8 SFP+×2 フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) はギガビットポートを8個とSFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で220Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
  • POE+ (760W) ギガ48ポート L2+スマートスイッチ NETGEAR

    POE+ (760W) ギガ48ポート L2+スマートスイッチ

    NETGEAR
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    ギガビット48ポートL2+スマートスイッチ。SFPスロットを4基搭載(専用)。48ポートがIEEE 802.3at PoE+に対応しており、スイッチ全体で760Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
  • WBE710 トライバンド 2x2 WiFi7 2.5GbEポート クラウド対応アクセスポイント NETGEAR

    WBE710 トライバンド 2x2 WiFi7 2.5GbEポート クラウド対応アクセスポイント

    NETGEAR
    114,800税込126,280
    1台
    翌日出荷
    WBE710はトライバンドWiFi7の2x2アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE710 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大9.4GbpsのWiFiスループットを実現し、2.5Gbps PoE+ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE710はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE710には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
  • WBE750 トライバンド 4x4 WiFi7 10GbEポート クラウド対応アクセスポイント NETGEAR

    WBE750 トライバンド 4x4 WiFi7 10GbEポート クラウド対応アクセスポイント

    NETGEAR
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    WBE750はトライバンドWiFi7の4x4アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE750 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大18.4GbpsのWiFiスループットを実現し、10Gbps PoE++ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE750はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE750には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
  • GS724T ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    GS724T ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    ギガビットポート24個、SFPスロット2個(専用)を搭載。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能なクラウド管理機能を搭載。
    ポート数24接続方式ギガビット
  • POE+対応 (380W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    POE+対応 (380W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    161,800税込177,980
    1台
    翌日出荷
    全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で380Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。IPv6管理、ACL、DiffServ QoS、LACPリンクアグリゲーション、スパニングツリーなどの高度な機能に対応している。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使える。
    ポート数24接続方式ギガビット
  • POE+対応 ギガビット L2+ アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    POE+対応 ギガビット L2+ アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    ギガビットL2+スマートスイッチ。SFPスロットを4基搭載(専用)。IEEE 802.3at PoE+に対応。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
  • GS748T ギガ48ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    GS748T ギガ48ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    134,800税込148,280
    1台
    翌日出荷
    ギガビット48ポート スマートスイッチ。ギガビットポート48個、SFPスロット4個(専用x2、コンボx2)を搭載。オプションのSFP GBICモジュール搭載で、最大50個のギガビットポートが利用可能。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要)。スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
    ポート数48接続方式ギガビット
  • POE+対応 (380W) ギガビット24ポート L2+ アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    POE+対応 (380W) ギガビット24ポート L2+ アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    ギガビット24ポートL2+スマートスイッチ。SFPスロットを4基搭載(専用)。24ポートがIEEE 802.3at PoE+に対応しており、スイッチ全体で380Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
    仕様PoE対応ポート数24接続方式ギガビット、レイヤー2+
  • Insightアプリ&クラウド 10G/マルチギガ ビジネスルーター NETGEAR

    Insightアプリ&クラウド 10G/マルチギガ ビジネスルーター

    NETGEAR
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    PR60Xは Insightリモートクラウド管理と10G/マルチギガビットデュアルWANポートを搭載したVPNルーターで、ビジネス向けに超高速で優れた接続性を提供します。VPNやファイアウォール機能によりセキュアなネットワーク内で有線デバイス間のインターネットトラフィックを簡単に管理し、業務をサポートします。デュアルWANポートにはフェイルオーバー機能が含まれており、重要なアプリケーションやサービスのインターネット接続が中断されないようにします。2.5G LANポートを3つと、10G SFP+ LANポートを1つ搭載。ラックマウントキット付属で、ラックにはポートが前面または背面を向くようにどちらでも取り付け可能。1年間のInsightサブスクリプションが付属。
  • Ultra60 PoE++対応(230W)2.5G/1G 8ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(230W)2.5G/1G 8ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    2.5G/1G マルチギガポートを8基搭載したスマートスイッチ。4ポートがPoE++(1ポートあたり60W)、4ポートがPoE+(1ポートあたり30W)に対応しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給する。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション(LACP)、SNMP、ループ防止等に対応。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置可能。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできる。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
  • Ultra60 PoE++対応(720W)2.5G/1G 24ポート SFP+スロットx4 アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(720W)2.5G/1G 24ポート SFP+スロットx4 アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    2.5G/1G マルチギガポートを24基と専用SFP+スロットを4基搭載したL2+スマートスイッチ。24ポートがIEEE 802.3bt PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、スイッチ全体で720Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。