絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NETGEAR

NETGEARのページです。NETGEARは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在138件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    材質メタルファンなし
  • NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch NETGEAR

    NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch

    NETGEAR
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
    付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    材質メタル質量(kg)0.6ポート数8接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
  • ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ

    NETGEAR
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    接続方式10/100/1000Base-Tファンなし
  • NETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    PoE+ 4ポート (合計63W) 搭載の5ポートギガビットスイッチ。ワイヤレスAP、セキュリティカメラなどのPoEデバイスに電力を供給します。
    仕様●IEEE 802.1p QoS:対応●MACテーブルサイズ:2K●電源供給方式:PoE給電●PoE給電容量:63W●VCCI (AまたはB):Class B●WRR比率:1:2:4:8●パケットバッファサイズ:128KB●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: 63W、エネルギー消費効率: 0.6 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです●省電力型イーサネット(IEEE 802.3az):対応セット内容GS305Pスイッチ本体、電源アダプター、壁掛けキット、ドキュメント一式ポート数5、IEEE802.3at PoE+ (30W)/IEEE802.3af PoE (15.4W) ポート × 4消費電力(W)66.78/1.02接続方式10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)4113947(469.32年)
  • 無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/2.5A) NETGEAR

    無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/2.5A)

    NETGEAR
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷
    無線LANアクセスポイントWAX625/WAX620/WAX615/WAX610用の電源アダプター (12V/2.5A)。アクセスポイントにPoE+による電源供給環境が無い場合は、別売りの本機(PAV12V25)を購入する必要がある。2年保証。
    質量(kg)0.331出力12V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1976×889×1511入力110~240V
  • NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    ・ギガビット(10/100/1000Mbps)8ポート レイヤー2アンマネージスイッチ。・筐体が新しくなり、STP対応になりました。・騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。本体も電源アダプターも長期3年保証。・ホームネットワーク、SOHO向け。ルーターのポートが足りない時の増設に最適。・LANケーブルのクロス/ストレートどちらでもポートに挿すだけで使える。・サイズ9,216バイトのジャンボフレームに対応し、データ転送が効率的に行える。手のひらサイズのコンパクト設計。・省電力設計:Energy Efficient Ethernet (802.3az),未使用ポートの電力カット,ケーブルが短いポートの電力カット。・802.1p QoS対応 - フレームの優先順位にもとづいてデータ転送。・3年保証
    仕様●MACテーブルサイズ:8K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:16Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 8.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.63 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS308スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド (日本語)材質筐体:金属ポート数8消費電力(W)3.04 (最大)/0.36 (スタンバイ)速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3x フロー制御、IEEE 802.1p QoS、IEEE 802.3 CSMA/CD、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (省電力イーサネット)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3711898
  • NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計 NETGEAR

    NETGEAR GS305-300JPS アンマネージスイッチングハブ 5ポート 卓上型コンパクト ギガビット 静音ファンレス 省電力設計

    NETGEAR
    3,500税込3,850
    1台
    欠品中
    費用対効果の高い5ポートプラグ&プレイスイッチ。オフィスや家庭のネットワークを手軽に拡張できます。
    仕様●MACテーブルサイズ:2K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:10Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:7.4Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.70 W/Gbps、、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS305 スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド材質筐体:金属ポート数5消費電力(W)2.15 (最大)/0.31 (スタンバイ)電源外部速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-TRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3831422
  • SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ

    NETGEAR
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
    ポート数5接続方式ギガビット
  • 無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/3.5A) NETGEAR

    無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/3.5A)

    NETGEAR
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    PAV12V35は、NETGEARの法人向けアクセスポイントで利用可能な、12V/3.5Aの電源アダプターです。
    適合機器:WAX630E, WAX630, WAX625, WAX620, WAX615, WAX610等RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOHO/家庭向けPoE+対応(123W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向けPoE+対応(123W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ

    NETGEAR
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計123Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
    ポート数8接続方式ギガビット
  • GS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチ NETGEAR

    GS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチ

    NETGEAR
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    SOHOビジネス向けに扱いやすさを追求したギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ(レイヤー2)。 VLAN(ポート、タグ)、QoS、ポートミラーリング、IGMPスヌーピング、ジャンボフレーム、ループ検知、DoS防御、レートリミット、ケーブルテスト機能をWeb管理画面で設定可能。
    ポート数5アズワン品番64-3968-85
  • PoE+対応(183W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応(183W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で183Wを給電。また製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
    ポート数16接続方式ギガビット
  • GS524 ギガ24ポート アンマネージ・スイッチ NETGEAR

    GS524 ギガ24ポート アンマネージ・スイッチ

    NETGEAR
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    GS524 はギガビット 24ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。
    ポート数24接続方式ギガビット電源供給方式AC
  • GS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチ NETGEAR

    GS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
    材質金属ポート数8接続方式ギガビット
  • ギガビット16ポート アンマネージ・スイッチ NETGEAR

    ギガビット16ポート アンマネージ・スイッチ

    NETGEAR
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    GS116 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。パワーコントロール機能を搭載した低消費電力製品。設定不要で電源を入れるだけで利用できます。ファンレスで動作音が気になりません。
  • SOHO/家庭向け 1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向け 1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチ

    NETGEAR
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    1G/2.5Gマルチギガポートを5基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。2.5Gポート搭載のPCやWiFi 6対応アクセスポイント、高画質IPカメラ等の接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
  • Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ

    NETGEAR
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ。
  • AX3600 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント NETGEAR

    AX3600 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント

    NETGEAR
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    WAX620はWiFi 6(802.11ax)に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 1147 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610、WAX620、WAX630、WAC564、WAC540(一部販売終了製品も含む)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX620を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター(PAV12V)別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
    伝送方法IEEE802.11ax
  • NETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR GS108X-100JPS ギガビット8ポート 10G SFP+ 1スロット アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    ・ギガビットイーサネットポート× 8。・10G SFP+ファイバポート× 1 ※(AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません)。・省電力性に優れたイーサネットにより、電力を最大限に節約。・ファンレス静音設計。・デスクトップまたは壁掛け(キット付属)
    仕様バッファーサイズ:768Kbit/0.75Mbit、最大MACエントリー:16K省エネ法に関する表示:省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ・区分: D・最大実効伝送速度(※1): 18.0Gbps・PoE最大供給電力: -・エネルギー消費効率(※2): 0.3 W/Gbps※1 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 ※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。セット内容GS108Xスイッチ本体電源アダプター壁掛けキットインストールガイド寸法(mm)236 x 101 x 27質量(kg)0.58電源外付け電源アダプター対応EEE対応ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポートギガビット:8、アップリンク:10G SFP+ x 1※AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません動作温度範囲(℃)0 ~ 40MTBF(時間)4,802,599 (548年)最大電力(W)(全ポート使用、ラインレートトラフィックの場合)5.7
  • WBE710 トライバンド 2x2 WiFi7 2.5GbEポート クラウド対応アクセスポイント NETGEAR

    WBE710 トライバンド 2x2 WiFi7 2.5GbEポート クラウド対応アクセスポイント

    NETGEAR
    114,800税込126,280
    1台
    翌日出荷
    WBE710はトライバンドWiFi7の2x2アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE710 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大9.4GbpsのWiFiスループットを実現し、2.5Gbps PoE+ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE710はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE710には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
  • MS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチ NETGEAR

    MS30 マルチギガ(2.5G) アンマネージ・プラススイッチ

    NETGEAR
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    アンマネージプラススイッチは、VLANやQoSなど搭載する機能を最小限に絞りWeb GUIから設定が可能で、小規模ネットワークに最適なソリューションです。100M/1G/2.5Gの速度に対応。5年保証。
    接続方式ギガビット
  • MS308 2.5Gマルチギガ 8ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    MS308 2.5Gマルチギガ 8ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    2.5Gマルチギガ8ポートを搭載。アンマネージスイッチ。設定が不要で電源を入れるだけで利用することができます。100M/1G/2.5Gの速度に対応。3年保証。
  • GS348 ギガビット48ポートアンマネージスイッチ NETGEAR

    GS348 ギガビット48ポートアンマネージスイッチ

    NETGEAR
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    1000BASE-Tポートを48つ持つLayer2 LANスイッチ。LANケーブルを挿すだけで、設定不要ですぐに使えるプラグアンドプレイ仕様のアンマネージスイッチ。わずか1Uのラックスペースに安価に48ポートを収容できる。冷却用のファンなしで自身を冷却できる金属筐体を採用した静音設計で、オフィスエリアの設置にも適している。使用しないポートの消費電力を抑える、またLANケーブルの長さを検出して消費電力を最適化する省エネ機能搭載。802.3az(EEE、Energy Efficient Ethernet)対応。製品保証3年・有償延長最大5年
  • AGM732F 【5年保証】1000 BASE-LX SFP GBIC モジュール NETGEAR

    AGM732F 【5年保証】1000 BASE-LX SFP GBIC モジュール

    NETGEAR
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    1000BASE-LX SFP GBIC モジュール。最大伝送距離10kmまで(光ファイバの使用による)。LCコネクタ対応。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
  • 1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチ NETGEAR

    1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチ

    NETGEAR
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    1G/2.5Gマルチギガポートを5基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。2.5Gポート搭載のPCやWiFi 6対応アクセスポイント、高画質IPカメラ等の接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
    材質金属ポート数5接続方式ギガビット
  • 1000BASE-T SFP RJ-45 GBIC モジュール NETGEAR

    1000BASE-T SFP RJ-45 GBIC モジュール

    NETGEAR
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    GBICモジュールは、標準SFPスロットに適合。CAT5E/CAT6 (ギガビットイーサネット)で最大伝送距離は100m。
    品名1000BASE-T SFP GBIC接続方式ギガビットイーサネット型番メーカー:AGM734-10000S対応機種NETGEAR スイッチ、ReadyNASのSFPインターフェイスに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ultra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチ

    NETGEAR
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
    ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式電源内蔵
  • マルチギガ8ポートSFP+ 2スロット スマートスイッチ NETGEAR

    マルチギガ8ポートSFP+ 2スロット スマートスイッチ

    NETGEAR
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/100M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
    ポート数8接続方式ギガビット
  • SOHO/家庭向けギガビット24ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向けギガビット24ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
    材質金属ポート数24接続方式ギガビット
  • SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット15ポート SFP 1スロット アンマネージプラススイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット15ポート SFP 1スロット アンマネージプラススイッチ

    NETGEAR
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    15ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。SFPスロットを1基搭載。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
    ポート数15接続方式ギガビット
  • PoE+対応 ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応 ギガビット8ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~8番ポート)で83Wを給電可能。「GS308PP」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS130W-100JPS)に変更することで、最大123Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
    ポート数8接続方式ギガビット
  • GS110TP ギガビット10ポート スマートスイッチ(PoE+ 8ポート + SFP 2スロット)Insight対応 NETGEAR

    GS110TP ギガビット10ポート スマートスイッチ(PoE+ 8ポート + SFP 2スロット)Insight対応

    NETGEAR
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    ギガビット8ポート PoE+ レイヤー2プラス スマートスイッチ。PoE+対応のギガビット8ポート(総給電能力55W)と独立して使用できる1G SFPスロットを2つ持つ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
    ポート数10接続方式ギガビット
  • AX1800 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント NETGEAR

    AX1800 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント

    NETGEAR
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    WAX610はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に1201 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610またはWAC564、WAC540と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX610を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
    寸法(mm)160.9×160.9×33.25質量(g)412ポート数2.5G LAN×1速度AX1800 (1201 + 574 Mbps)最大接続台数200接続台数(同時)50
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大183W)
    付属品GS116PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス質量(kg)0.88ポート数16接続方式10/100/1000Base-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27最大消費電力(W)200設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント省エネ法に基づくエネルギー消費効率12.44W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40MTBF(時間)2088514
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。 全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大76W。 オプションの外部電源アダプターEPS130Wを使うと給電能力を115Wに、EPS130Wを使うと給電能力を183Wに増強が可能。)
    付属品GS116LPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス質量(kg)0.88ポート数16接続方式10/100/1000Base-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27最大消費電力(W)90設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント省エネ法に基づくエネルギー消費効率4.94W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40
  • モジュールおよびアクセサリ NETGEAR

    モジュールおよびアクセサリ

    NETGEAR
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    SFPマルチモードLC GBIC 最大伝送距離1,000mまでのファイバー接続を提供(光ファイバの仕様によります)。 GBICモジュールは、LCデュプレックスコネクターで、SFP GBIC規格に適合。SFP GBIC準拠スロットのすべてに使用できます。
  • ギガ8ポート アンマネージプラス・スイッチ NETGEAR

    ギガ8ポート アンマネージプラス・スイッチ

    NETGEAR
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    ギガビット8ポートアンマネージプラス・スイッチ。デスクトップ型。VLAN、 QoS、 ブロードキャスト制御、 ポートミラーリング、 Ping死活監視などの機能を実装。電源アダプター同梱。RoHS、WEEE対応など、環境保護に配慮した製品です。
  • GS305PP PoE+対応ギガビット5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    GS305PP PoE+対応ギガビット5ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    ギガを5ポート搭載するL2アンマネージスイッチ。4ポートはPoE+対応(802.3at、合計83W)。ジャンボフレーム(9216バイト)、BPDUとEAPoLの透過に対応。ファンレス。製品保証3年
  • 【期間限定特価】XS308M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    【期間限定特価】XS308M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    55,980税込61,578
    1台
    30日以内出荷
    XS308M は10G/マルチギガ対応の8ポートアンマネージスイッチ。100M/1G/2.5G/5G/10G対応RJ45ポートを8基搭載し、接続機器の速度を自動判別して最適リンク。既存のCat5eケーブルで2.5G/5Gを実現できるため配線コストを削減できます。設定不要のプラグアンドプレイ設計で、ソフトウェアインストール不要。スイッチングファブリック160Gbpsのラインレート、ジャンボフレーム(最大12K)、802.1p QoS(8プライオリティキュー)に対応。IEEE 802.3az(EEE)で消費電力を自動調整、最大消費電力38.9W。堅牢な金属筐体と静音ファン(29.97dBA)、MTBF 519995時間の高信頼設計。電源アダプター同梱、3年保証付き。