カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • NETGEAR
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(85)
  • 新日本無線(81)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • WURTH ELEKTRONIK(39)
  • エレコム(32)
  • サンワサプライ(29)
  • WatchGuard(29)
  • TP-LINK(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • サンワダイレクト(22)
  • Hisense(ハイセンス)(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • Cisco(シスコ)(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • ナリカ(10)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
  • マイクロソフト(9)
  • QNAP(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「無線ap」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間) NETGEARNETGEAR WBE718-111APS Insightアプリ&クラウド対応 WiFi 7 アクセスポイント Insightサブスクリプション付属 (4年間)NETGEAR
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
9.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイントマルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を実現最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)グループごとの 37 MIMOにより、データ転送を高速化最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポートNETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE+による導入の簡素化古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来性の高いソリューションを実現4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む
仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは2×2、5GHzは2×2、6GHzは2×2●双方向MU-MIMO:37 PREグループ●最大スループット (理論値):9.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 688Mbps (5GHz)2,882 Mbps、6 GHz:5,765Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE718 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.69(1.5lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×157×40 (6.2×6.2×1.6インチ)容量(W)PoE:25アンテナゲイン内部:2.4GHz ~ 3.45dBi/5GHz ~ 5.39dBi/6GHz ~ 5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5GbEポート×1Wi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax/BE、175平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)802.3at
NETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイント NETGEARNETGEAR WBE758-111APS トライバンドPoE++ 10G Insight管理可能WiFi 7アクセスポイントNETGEAR
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
18.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント10G/マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を保証最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポートNETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE++による導入の簡素化古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来に対応したソリューションを実現4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む
仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは4×4、5GHzは4×4、6GHzは4×4●一元管理:NETGEAR Insight Cloud●最大スループット (理論値):約18.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 1,147 Mbps、5GHz:5,765 Mbps、6 GHz:11530Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応セット内容WBE758 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド質量(kg)0.95 (2.09lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×172×44容量(W)PoE:39アンテナゲイン内部:2.4G-3.45dBi / 5G-5.39dBi / 6G-5.49dBiセキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-EnterpriseをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ポート1×10G/マルチギガビットポートWi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax、200平方メートルPoE対応(Power over Ethernet)約802.3bt
NETGEAR M4350用 1200W電源ユニット APS1200W-200AJS NETGEARNETGEAR M4350用 1200W電源ユニット APS1200W-200AJSNETGEAR
98,980税込108,878
1台
62日以内出荷
・M4350-36X4V、M4350-24X8F8V、M4350-32F8V、M4350-16V4C、およびM4350-40X4C用PSU・コネクター: 国または地域により異なる・110V-240V AC電源入力・最大出力1,200W(110/220V AC時)
セット内容APS1200Wv2電源ユニット取り付けガイドインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.835出力(W)最大出力1200(110/220V AC時)型番メーカー:APS1200W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) NETGEARNETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)NETGEAR
77,980税込85,778
1台
62日以内出荷
・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, M4350-40X4C・C14コネクター・110V-240V AC電源入力・最大出力600W
セット内容APS600Wv3 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.795出力(W)最大出力600(110/220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)型番メーカー:APS600W-300AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV) M4350-24X8F8V (XSM4340V) M4350-32F8V (XSM4340FV) M4350-16V4C (VSM4320C) M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W) NETGEARNETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)NETGEAR
169,800税込186,780
1台
62日以内出荷
・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X・4CC14コネクター・110V-240V AC電源入力・最大出力1,000W (110V AC時)・最大出力2,000W (220V AC時)
セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.938出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)型番メーカー:APS2000W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント NETGEARAX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイントNETGEAR
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
WAX610Y-100EUSの特長屋外向けAPIP55相当の防水・防塵対応WiFi 6(802.11ax)法人向けアクセスポイント。利用シーン小規模オフィスや店舗の他、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場、学校、レストラン、病院、ホテルなど様々な場所で利用可能です。PoE対応で電源アダプター不要PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。(電源アダプター別売り: PAV12V25/PAV12V35)インスタントメッシュ対応WAX610Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。Insight クラウド管理アプリ対応NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。壁掛け、天井、ポールへの取り付けが可能マウントキット付属で、壁掛け、天井、ポールへの取り付けができます。製品保証5年保証(購入から30日以内にユーザー登録を済ませておくことが必須)
仕様●PoE (Power over Ethernet):IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応● フルパフォーマンスのためにはIEEE 802.3at PoE+による給電が必要です●ワイヤレスメッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築可能●管理:Insightクラウド管理/スタンドアロン、AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイントセット内容WAX610Yアクセスポイント本体壁/天井取り付けキットポールマウントキットインストールガイド電源アダプター別売 (型番: PAV12V-100NAS/PAV12V25-10000S/PAV12V35-100JPS)質量(g)940消費電力(W)PoE:16.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×305×34型番メーカー:WAX610Y-100EUS接続同時接続数:30、最大:250速度AX1800 (1201 + 574 Mbps)セキュリティ8つのSSID, Client isolation使用例中小規模企業RoHS指令(10物質対応)対応LANポート:2.5G LAN × 1
PoE+対応 ギガビット48ポート アンマネージスイッチ NETGEARPoE+対応 ギガビット48ポート アンマネージスイッチNETGEAR
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。全48ポート中24ポートがPoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~24番ポート)で380Wを給電。製品にラックマウントキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビットポート数48アズワン品番64-3968-88
PoE+対応(183W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ NETGEARPoE+対応(183W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチNETGEAR
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で183Wを給電。また製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビットポート数16
PoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ NETGEARPoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチNETGEAR
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で115Wを給電。また「GS316P」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS200W-100JPS)に変更することで、最大183Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビットポート数16
PoE+対応 ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEARPoE+対応 ギガビット8ポート アンマネージスイッチNETGEAR
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~8番ポート)で83Wを給電可能。「GS308PP」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS130W-100JPS)に変更することで、最大123Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビットポート数8
WBE710 トライバンド 2x2 WiFi7 2.5GbEポート クラウド対応アクセスポイント NETGEARWBE710 トライバンド 2x2 WiFi7 2.5GbEポート クラウド対応アクセスポイントNETGEAR
114,800税込126,280
1台
翌日出荷
WBE710はトライバンドWiFi7の2x2アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE710 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大9.4GbpsのWiFiスループットを実現し、2.5Gbps PoE+ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE710はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE710には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
WBE750 トライバンド 4x4 WiFi7 10GbEポート クラウド対応アクセスポイント NETGEARWBE750 トライバンド 4x4 WiFi7 10GbEポート クラウド対応アクセスポイントNETGEAR
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
WBE750はトライバンドWiFi7の4x4アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE750 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大18.4GbpsのWiFiスループットを実現し、10Gbps PoE++ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE750はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE750には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら