63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4。・240W電源内蔵。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus 適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS セット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)6.25 品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ ポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28) 消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr 型番XSM4328FV-100AJS 騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃) 機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:ギガビットポート×10 ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
949,800 税込1,044,780
4日以内出荷

10GBase-Tに対応した SFP+モジュール(最大80m)。取り付け、取り外しをホットスワップで実行できます。
シルバー
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

マルチモードファイバーに対応した10G対応 SFP+モジュール。LCコネクタ対応。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

シングルモードファイバーに対応した10G対応 SFP+モジュール。LCコネクタ対応。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

1000BASE-LX SFP GBIC モジュール。最大伝送距離10kmまで(光ファイバの使用による)。LCコネクタ対応。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

10GBASE-LR Lite SFP+モジュール。9 / 125μmシングルモードファイバーケーブルで2kmまでの長距離Ethernet接続が可能。2kmまでであれば、AX762(10GBASE-LR SFP+モジュール)とも接続できる。5年保証。
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

GBICモジュールは、標準SFPスロットに適合。CAT5E/CAT6 (ギガビットイーサネット)で最大伝送距離は100m。
品名1000BASE-T SFP GBIC 型番メーカー:AGM734-10000S 対応機種NETGEAR スイッチ、ReadyNASのSFPインターフェイスに適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) はギガビットポートを8個とSFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で220Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

SFP+ダイレクトアタッチケーブル(10G SFP+Cu)。最大伝送距離:1mまで(10G ギガビットイーサネット)。両端に10G SFP+コネクタ付でSFP+モジュールを別途購入する必要がなく、1mまでの伝送距離であればSFP+モジュール2点と光ケーブルを購入するよりも低費用で10Gの環境を構築できます。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

SFP+ダイレクトアタッチケーブル(10G SFP+Cu)。最大伝送距離:3mまで(10G ギガビットイーサネット)。両端に10G SFP+コネクタ付なので、モジュールを購入する必要がなく、3mまでの伝送距離であれば10Gの環境を低コストで構築できます。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

ギガビット24ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。PoE++(420W)スマートクラウドスイッチ。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

ギガビット24ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
1台
84,980 税込93,478
翌日出荷

15ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。SFPスロットを1基搭載。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
ポート数15 接続方式ギガビット
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガビット48ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-16XF(XSM4216F)は、10G SFP+スロットを16個搭載しています。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷

10G/マルチギガ×24ポートスマートスイッチ。SFP+スロット×4搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション (LACP) 、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
1台
629,800 税込692,780
翌日出荷

10G/マルチギガ対応スマートスイッチ。10G SFPスロット×2搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション (LACP) 、SNMP、ループ防止等に対応。壁掛けキット、ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
接続方式ギガビット
1台
310,800 税込341,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/100M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

スマートクラウドスイッチ。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能なクラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても利用可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。壁掛けキット、ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応し、リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD) はギガビットポートを9個とSFPスロットを1個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で110Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

ギガビット8ポート PoE+ レイヤー2プラス スマートスイッチ。PoE+対応のギガビット8ポート(総給電能力55W)と独立して使用できる1G SFPスロットを2つ持つ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
接続方式ギガビット ポート数10
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2F-PoE+(GSM4212P)はギガビットポートを10個とSFPスロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で125Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2XF-PoE+(GSM4212PX)はギガビットポートを10個と10G SFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポートあたり30W、8ポート合計で240Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-26G4XF-PoE+(GSM4230PX)はギガビットポートを26個と10G SFP+スロットを4個搭載、PoE+に対応しており、1ポートあたり30W、24ポート合計で480Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
359,800 税込395,780
翌日出荷

ギガビット48ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。PoE++(640W)スマートクラウドスイッチ。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

10GBASE-Tを24ポート、10G SFP+を4スロット(10GBASE-Tとのコンボ)持つLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチ(XSM4324SやXSM4316S)と横連結して2台を1Uサイズとすることもできる。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP、MSTP対応。RSPAN対応。コンソールポート、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
1台
869,800 税込956,780
翌日出荷

XS512EM マルチギガ対応 10G x10ポート イージースマートスイッチ。 100/1G/2.5G/5G/10G 対応ポートを10ポート。SFP+を2ポートを搭載。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを流用して2.5G/5Gといったスピードを実現できます。ループ検知、VLAN、QoS、ポートミラーリング、ケーブルテスト機能をサポート。IPアドレスも設定できるのでPingによる死活監視も可能です。ラックマウントキット付属。電源内蔵。
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-40G8XF-PoE++(GSM4248UX)はギガビットポートを40個と10G SFP+スロットを8個搭載、Ultra90 PoE++に対応しており、1ポートあたり90W、40ポート合計で2880Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

XS724EM マルチギガ対応 10G x24ポート イージースマートスイッチ。 100/1G/2.5G/5G/10G 対応ポートを24ポート。SFP+を4ポートを搭載。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを流用して2.5G/5Gといったスピードを実現できます。ループ検知、VLAN、QoS、ポートミラーリング、ケーブルテスト機能をサポート。IPアドレスも設定できるのでPingによる死活監視も可能です。ラックマウントキット付属。電源内蔵。
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

・ギガビットイーサネットポート× 8。・10G SFP+ファイバポート× 1 ※(AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません)。・省電力性に優れたイーサネットにより、電力を最大限に節約。・ファンレス静音設計。・デスクトップまたは壁掛け(キット付属)
仕様バッファーサイズ:768Kbit/0.75Mbit、最大MACエントリー:16K省エネ法に関する表示:省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ・区分: D・最大実効伝送速度(※1): 18.0Gbps・PoE最大供給電力: -・エネルギー消費効率(※2): 0.3 W/Gbps※1 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 ※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。 セット内容GS108Xスイッチ本体電源アダプター壁掛けキットインストールガイド 寸法(mm)236 x 101 x 27 質量(kg)0.58 電源外付け電源アダプター 対応EEE対応 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ポートギガビット:8、アップリンク:10G SFP+ x 1※AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません 動作温度範囲(℃)0 ~ 40 MTBF(時間)4,802,599 (548年) 最大電力(W)(全ポート使用、ラインレートトラフィックの場合)5.7
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-40G8XF-PoE+(GSM4248PX)はギガビットポートを40個と10G SFP+スロットを8個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、40ポート合計で960Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
619,800 税込681,780
8日以内出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2XF-PoE++(GSM4212UX)はギガビットポートを10個と10G SFP+スロットを2個搭載、Ultra90 PoE++に対応しており、1ポートあたり90W、8ポート合計で720Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
ポート数12 接続方式ギガビット 電源供給方式セルフパワー
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷

2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2。119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能。最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供。冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート 適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3) セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1 質量(kg)2.9 ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット 消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2 騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード 容量(W)PoE給電:119ベース、最大551 ジャンボフレーム最大12Kb RoHS指令(10物質対応)対応
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5G/1G マルチギガポートを24基と専用SFP+スロットを4基搭載したL2+スマートスイッチ。24ポートがIEEE 802.3bt PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、スイッチ全体で720Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。
1個
389,800 税込428,780
9日以内出荷

1000BASE-T(RJ-45)を48ポート、10GBASE-T(RJ-45)を2ポート、10G SFP+を2スロット持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。ラックマウントキット付属ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。電源冗長化が可能。ライフタイムハードウェア保証。
1台
539,800 税込593,780
8日以内出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。PIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んでエンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけで簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ギガビットPoE+ポート×24, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 648W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus 適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS セット内容M4350-24G4XF (GSM4328)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)6.41 品名PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ ポート数1G PoE+×24ポート, 10G SFP+×4スロット 消費電力(W)PoE使用時: 792.1/2701.06Btu/hr、PoE未使用時: 80/251.2Btu/hr、スタンバイ時: 32/100.48Btu/hr 型番GSM4328-100AJS 対応AVB対応 騒音値(dB)静穏モード (33@25℃) 機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:ギガビットポート×1 ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応 ポートPoE+ (30W)×24ポート, PoR容量648W (最大720W)
1台
699,800 税込769,780
33日以内出荷

・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 8, 10G SFP+スロット×8。・240W電源内蔵。・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus セット内容M4350-8X8F (XSM4316)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)220×400×43.2 質量(kg)4.05 品名10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ ポート数16(8 x 10G/マルチギガ、8 x 10G SFP+) 消費電力(W)81.1/254.65Btu/hr、スタンバイ時: 30.5/95.77Btu/hr 型番XSM4316-100AJS 対応AVB対応 騒音値(dB)静穏モード (34.4@25℃) 機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:10ギガビット/マルチギガ ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
33日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • fp管