カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- AGENT(26)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(20)
- メディアカバーマーケット(19)
- ユニバーサルエージェント(15)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- カンダ[厨房用品](6)
- SpotSee(5)
- コミネ(3)
- アライドテレシス(3)
- GAGGIA(3)
- ラムマウント(2)
- VISHAY(2)
- 日経BPマーケティング(2)
- 三恵社(2)
- ニュートン(2)
- SKC(環境測定)(2)
- JBL professional(2)
- Will be(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥699,800税込¥769,7801台33日以内出荷・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 8, 10G SFP+スロット×8。・240W電源内蔵。・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-8X8F (XSM4316)×1、電源コード×1、USB Type-Cコンソールケーブル×1、スイッチラックマウント標準ブラケットセット×1、ラックマウントキット (埋め込み対応)×1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できます×2、デスクトップ設置用のゴム足×4、インストールガイド×1寸法(mm)220×400×43.2質量(kg)4.05品名10G/5G/2.5G/1Gポートx8、10G SFP+スロット×8 フルマネージスイッチポート数16(8×10G/マルチギガ、8×10G SFP+)消費電力(W)81.1/254.65Btu/hr、スタンバイ時:30.5/95.77Btu/hr接続方式10Gbps(マルチギガ)型番XSM4316-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (34.4@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:10ギガビット/マルチギガジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載
NETGEAR¥739,800税込¥813,7801台33日以内出荷2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2。119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能。最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供。冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3)セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)2.9ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード容量(W)PoE給電:119ベース、最大551ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ
NETGEAR¥2,598,000税込¥2,857,8001台47日以内出荷40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク。420W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.76Kgポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25Gマネージドスイッチ
NETGEAR¥1,298,000税込¥1,427,8001台47日以内出荷24個の2.5Gおよび4個の10G/マルチギガPoE++ポート、4個の25GBASE-X SFP28アップリンク。800W内蔵電源で522WのPoE容量をサポート。モジュール式電源ユニット用スロット×2 (1+1 redundancy and/or EPS share)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。PoEのバジェットは2,520W、冗長PoEのバジェットは1,972Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様【AVBサポート】あり【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-24M4X4V(MSM4332) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgサイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数32(24×2.5G PoE++、4×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)【PoE+】28消費電力(W)最大PoEの場合:2,845/9,702.59Btu/時、PoE未使用時: 123.4/420.95Btu/hr、スタンバイ時: 53/180.94Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×43.2対応【PSU】APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2速度【メインポート】ギガビットポート×2.5容量(W)【PoE給電】522ベース、最大2,520のバワーバジェット騒音レベル(dB(A))34.8@25℃ (静穏モード)RoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4328F-100AJS 24x1G/2.5G SFPおよび4x10Gコンボ/SFP+マネージスイッチ
NETGEAR¥999,800税込¥1,099,7801台47日以内出荷1G/2.5GBASE-X SFPポート×24、10GBASE-T /10GBASE-X SFP+コンボポート×4。240W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。1G M4250スイッチ(SFPポート)に接続するコアとして、Audio over IPの導入に最適。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARライフタイムハードウェア保証。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:1/2.5ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-24F4X (MSM4328F) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgポート数28(24×1G/2.5G SFP、4コンボ10GBASE-T / 10G SFP+)消費電力(W)最大115.5/393.84Btu/hrスタンバイ時: 39/132.87Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)30@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチ
NETGEAR¥1,598,000税込¥1,757,8001台47日以内出荷・ポート: 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポート× 4, 25G SFP28スロット×4。・PoE: IEEE802.3at (PoE+)×48。・PoE合計給電容量: 194W (内蔵の550W電源使用時), 最大3314W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×2。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-44M4X4V (MSM4352)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数52(44×2.5G PoE++、4×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 351.5/1198.62Btu/hr、PoE未使用時: 133.5/419.19Btu/hr、スタンバイ時: 56.5/177.41Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】ギガビットポート×2.5RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (90W)×48ポート, PoR容量194W (最大3,314W)
NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ
NETGEAR¥2,698,000税込¥2,967,8001台62日以内出荷・16個の100G QSFP28ポート。・420W 電源アダプター。・モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。・APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。・AES67およびST2059-2アプリケーションに対するSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロックのサポート。・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)幅(mm)440質量(kg)8.03(17.70 lb)高さ(mm)43.2奥行(mm)400ポート数16(16×100G QSFP28)速度メインポート:100ギガビットポートジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)静穏モード (30.4@25℃)
NETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320)
NETGEAR¥1,898,000税込¥2,087,8001台62日以内出荷・16個の2.5G PoE++ポート(Neutrik Etherconコネクタ×8、25G SFP28アップリンク×4。・2台の内蔵800 W電源装置により、530 Wの冗長ベースPoEバジェットを提供。・スイッチには、4つの25G SFP28ポートを備えたAPM414Vインターフェイスカード1枚が付属。・オプションのAPM414Cインターフェイスカード(10G RJ-45ポート×4)。・オプションのAPM414SDインターフェイスカード(4個のMMFトランシーバ用のNeutrik OpticalCON QUADコネクタ2個付き)。・オプションのAPM414LDインターフェイスカード(4個のSMFトランシーバ用のNeutrik OpticalCON QUADコネクタ2個付き)。・標準IEC 320 C13コード用のNeutrik powerCONコネクタ×2およびC14オス電源コードアダプタ。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。・AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)幅(mm)440質量(kg)7.85(17.31 lb)高さ(mm)43.2奥行(mm)432ポート数20(2.5G PoE++ x16、Neutrik Ethercon ×8、25G SFP28 ×4)速度メインポート:1002.5ギガビットポートジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)静穏モード (35.6@25℃)