曜日別特売

NETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320)

NETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320) - NETGEARNETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320) - NETGEARNETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320) - NETGEARNETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320) - NETGEARNETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320) - NETGEARNETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320) - NETGEAR

・16個の2.5G PoE++ポート(Neutrik Etherconコネクタ×8、25G SFP28アップリンク×4
・2台の内蔵800 W電源装置により、530 Wの冗長ベースPoEバジェットを提供
・スイッチには、4つの25G SFP28ポートを備えたAPM414Vインターフェイスカード1枚が付属
・オプションのAPM414Cインターフェイスカード(10G RJ-45ポート×4)
・オプションのAPM414SDインターフェイスカード(4個のMMFトランシーバ用のNeutrik OpticalCON QUADコネクタ2個付き)
・オプションのAPM414LDインターフェイスカード(4個のSMFトランシーバ用のNeutrik OpticalCON QUADコネクタ2個付き)
・標準IEC 320 C13コード用のNeutrik powerCONコネクタ×2およびC14オス電源コードアダプタ
・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。
・AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。
・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。
・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応
・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。

仕様
●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)
幅(mm)
440
質量(kg)
7.85(17.31 lb)
高さ(mm)
43.2
奥行(mm)
432
ポート数
20(2.5G PoE++ x16、Neutrik Ethercon ×8、25G SFP28 ×4)
速度
メインポート:1002.5ギガビットポート
ジャンボフレーム
最大12Kb
RoHS指令(10物質対応)
対応
騒音レベル(dB)
静穏モード (35.6@25℃)
内容量
1台
注意
※ライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80162139MSM4320-100AJS
オープン
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする