カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- 日本オイルポンプ(14)
- StarTech.com(8)
- 三菱電機(6)
- 日本アンテナ(5)
- CKD(4)
- BLOCK(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- TRUSCO(2)
- 河村電器産業(2)
- insta360(2)
- ELPA(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- タイガー魔法瓶(1)
- KINGBRIGHT(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「avb」の検索結果

10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥949,800税込¥1,044,7801台4日以内出荷・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4。・240W電源内蔵。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.25品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28)消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr型番XSM4328FV-100AJS騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃)機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×10ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載
NETGEAR¥739,800税込¥813,7801台33日以内出荷2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2。119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能。最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供。冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3)セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)2.9ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード容量(W)PoE給電:119ベース、最大551ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥699,800税込¥769,7801台33日以内出荷・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 8, 10G SFP+スロット×8。・240W電源内蔵。・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-8X8F (XSM4316)×1、電源コード×1、USB Type-Cコンソールケーブル×1、スイッチラックマウント標準ブラケットセット×1、ラックマウントキット (埋め込み対応)×1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できます×2、デスクトップ設置用のゴム足×4、インストールガイド×1寸法(mm)220×400×43.2質量(kg)4.05品名10G/5G/2.5G/1Gポートx8、10G SFP+スロット×8 フルマネージスイッチポート数16(8×10G/マルチギガ、8×10G SFP+)消費電力(W)81.1/254.65Btu/hr、スタンバイ時:30.5/95.77Btu/hr接続方式10Gbps(マルチギガ)型番XSM4316-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (34.4@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:10ギガビット/マルチギガジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥699,800税込¥769,7801台33日以内出荷・ギガビットPoE+ポート×24, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 648W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24G4XF (GSM4328)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.41品名PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチポート数1G PoE+×24ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 792.1/2701.06Btu/hr、PoE未使用時: 80/251.2Btu/hr、スタンバイ時: 32/100.48Btu/hr型番GSM4328-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (33@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×1ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+ (30W)×24ポート, PoR容量648W (最大720W)
NETGEAR GB406-100AJS GB406 Align Controller AVネットワークコントローラー
NETGEAR¥739,800税込¥813,7801台62日以内出荷・NETGEAR初のAVプラットフォーム:ローカルおよびリモートアクセス(リモートにはライセンスが必要)でEngageをホストし、サードパーティアプリケーションを実行、タイミングとネットワークサービスを1台の機器に統合。・SMPTE ST 2110 / ST 2059-2 / AES67対応のオンボードPTPv2グランドマスターおよびバウンダリークロック。・NTP、Syslog、DNS、DHCPサーバーサービスに加え、gPTP AVBをサポート。・PoE++(802.3bt Type 4)給電 - 専用電源回路は不要。・バックアップ電源としてローカルACアダプターを付属。・Intel Amston Lakeオクタコアx7809 2.4 GHz CPU、16 GB LPDDR5 RAM搭載。・64 GB内蔵ストレージ、SATA Gen 3.2 M.2 2242拡張ベイ付き。・Docker対応Ubuntuプラットフォーム。・NETGEAR 5年保証付き
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)
NETGEAR¥619,800税込¥681,7801台47日以内出荷・Ultra90 PoE++対応24ポ-トで、1ポートあたり90W、スイッチ全体で1440WのPoE給電容量。・1G SFPアップリンクx4を搭載。・静音モードの騒音レベル 28dB@25℃ (全ポート使用時/280W PoE負荷時)。・1U ラックマウント対応 (キット付属)、前面ブラックディスプレイパネル、背面に全ポートを装備。・前面にポートを設けた逆取付も可能。・底面M5と前面M10のネジ穴を備えたラック外のユニバーサルマウントオプション。・IPオーディオおよびビデオ用に事前設定済み仕様【AVB】対応。電子ライセンスが必要、アクティベーションキーはメールで送信 (AVB4230UP-10000S) 。【IGMP】NETGEAR IGMP Plus【ラックマウント】背面ポートまたは前面ポートを使用した取り付けサイズ【ジャンボフレーム】最大12KB出力(W)【PoE合計】1440ポート数30 (1G x 26、SFP x 4)消費電力(W)電源1系統/PoE使用時:889/3035.05BTU/時、電源2系統/PoE使用時:1734/5919.88BTU/時、PoE未使用時:48.8/166.6BTU/時、ポート未接続時:36.9/125.98BTU/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×43.2RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】Ultra90 PoE++ × 24 (1ポートあたり90W)作動音(dB)最大60dBA (25℃) @ 周辺温度25℃/660-1440W PoE使用時
NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥999,800税込¥1,099,7801台47日以内出荷・10G/5G/2.5G/1G ポート× 24, 25G SFP28スロット×4。・PoE: IEEE802.3at (PoE+)×24。・PoE合計給電容量: 576W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-24X4V (XSM4328CV)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数28(24×10G/マルチギガPoE+、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 750.1/2557.84Btu/hr、PoE未使用時: 119.4/374.92Btu/hr、スタンバイ時: 53.6/168.3Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】10ギガビット/マルチギガRoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (30W)×24ポート, PoR容量576W (最大720W)
NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥829,800税込¥912,7801台47日以内出荷・ギガビットPoE+ポート×48, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 236W (内蔵の550W電源使用時), 最大1440W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×2。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-48G4XF (GSM4352)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数1G PoE+×48ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 348/1186.68Btu/hr、PoE未使用時: 99/310.86Btu/hr、スタンバイ時: 48.5/152.29Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】ギガビットポート×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (30W)×48ポート, PoR容量236W (最大1,440W)
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25Gマネージドスイッチ
NETGEAR¥1,298,000税込¥1,427,8001台47日以内出荷24個の2.5Gおよび4個の10G/マルチギガPoE++ポート、4個の25GBASE-X SFP28アップリンク。800W内蔵電源で522WのPoE容量をサポート。モジュール式電源ユニット用スロット×2 (1+1 redundancy and/or EPS share)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。PoEのバジェットは2,520W、冗長PoEのバジェットは1,972Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様【AVBサポート】あり【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-24M4X4V(MSM4332) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgサイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数32(24×2.5G PoE++、4×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)【PoE+】28消費電力(W)最大PoEの場合:2,845/9,702.59Btu/時、PoE未使用時: 123.4/420.95Btu/hr、スタンバイ時: 53/180.94Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×43.2対応【PSU】APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2速度【メインポート】ギガビットポート×2.5容量(W)【PoE給電】522ベース、最大2,520のバワーバジェット騒音レベル(dB(A))34.8@25℃ (静穏モード)RoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチ
NETGEAR¥1,598,000税込¥1,757,8001台47日以内出荷・ポート: 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポート× 4, 25G SFP28スロット×4。・PoE: IEEE802.3at (PoE+)×48。・PoE合計給電容量: 194W (内蔵の550W電源使用時), 最大3314W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×2。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-44M4X4V (MSM4352)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数52(44×2.5G PoE++、4×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 351.5/1198.62Btu/hr、PoE未使用時: 133.5/419.19Btu/hr、スタンバイ時: 56.5/177.41Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】ギガビットポート×2.5RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (90W)×48ポート, PoR容量194W (最大3,314W)
NETGEAR MSM4328F-100AJS 24x1G/2.5G SFPおよび4x10Gコンボ/SFP+マネージスイッチ
NETGEAR¥999,800税込¥1,099,7801台47日以内出荷1G/2.5GBASE-X SFPポート×24、10GBASE-T /10GBASE-X SFP+コンボポート×4。240W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。1G M4250スイッチ(SFPポート)に接続するコアとして、Audio over IPの導入に最適。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARライフタイムハードウェア保証。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:1/2.5ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-24F4X (MSM4328F) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgポート数28(24×1G/2.5G SFP、4コンボ10GBASE-T / 10G SFP+)消費電力(W)最大115.5/393.84Btu/hrスタンバイ時: 39/132.87Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)30@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ
NETGEAR¥2,598,000税込¥2,857,8001台47日以内出荷40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク。420W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.76Kgポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ
NETGEAR¥2,698,000税込¥2,967,8001台62日以内出荷・16個の100G QSFP28ポート。・420W 電源アダプター。・モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。・APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。・AES67およびST2059-2アプリケーションに対するSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロックのサポート。・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)幅(mm)440質量(kg)8.03(17.70 lb)高さ(mm)43.2奥行(mm)400ポート数16(16×100G QSFP28)速度メインポート:100ギガビットポートジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)静穏モード (30.4@25℃)
NETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320)
NETGEAR¥1,898,000税込¥2,087,8001台62日以内出荷・16個の2.5G PoE++ポート(Neutrik Etherconコネクタ×8、25G SFP28アップリンク×4。・2台の内蔵800 W電源装置により、530 Wの冗長ベースPoEバジェットを提供。・スイッチには、4つの25G SFP28ポートを備えたAPM414Vインターフェイスカード1枚が付属。・オプションのAPM414Cインターフェイスカード(10G RJ-45ポート×4)。・オプションのAPM414SDインターフェイスカード(4個のMMFトランシーバ用のNeutrik OpticalCON QUADコネクタ2個付き)。・オプションのAPM414LDインターフェイスカード(4個のSMFトランシーバ用のNeutrik OpticalCON QUADコネクタ2個付き)。・標準IEC 320 C13コード用のNeutrik powerCONコネクタ×2およびC14オス電源コードアダプタ。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。・AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)幅(mm)440質量(kg)7.85(17.31 lb)高さ(mm)43.2奥行(mm)432ポート数20(2.5G PoE++ x16、Neutrik Ethercon ×8、25G SFP28 ×4)速度メインポート:1002.5ギガビットポートジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)静穏モード (35.6@25℃)
M4350-32F8V フルマネージスイッチ XSM4340FV-100AJS
NETGEAR¥1,569,000税込¥1,725,9001台62日以内出荷8 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた32 10GBASE-X SFP+ポート。420W内部電源装置。モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×10●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.7dB@25℃)セット内容M4350-32F8V/XSM4340FV x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.95 (15.32lb)ポート数40(32×10G SFP+、8×25G SFP28)消費電力(W)156.4/491.1Btu/hr、スタンバイ時: 42.6/133.76Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-40X4C フルマネージスイッチ XSM4344C-100AJS
NETGEAR¥3,749,000税込¥4,123,9001台62日以内出荷4 100GBASE-X QSFP28アップリンクを備えた40 10G/マルチギガPoE++ポート。750W内蔵電源で196WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が196Wの状態で、最大1,676Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×40ポート、 PoR容量196W (最大1、676W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (34.1dB@25℃)セット内容M4350-40X4C/XSM4344C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.76 (17.11lb)ポート数44(40×10G/マルチギガPoE++、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hr、PoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hr、スタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-16V4C フルマネージスイッチ VSM4320C-100AJS
NETGEAR¥2,819,000税込¥3,100,9001台62日以内出荷4 100GBASE-X QSFP28アップリンク付き16 25GBASE-X SFP28ポート。420W内部電源装置。モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×25●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (33.4dB@25℃)セット内容M4350-16V4C/VSM4320C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.15 (15.77lb)ポート数20(16×25G SFP28、4×100G QSFP28)消費電力(W)143.4/450.28Btu/hr、スタンバイ時: 60.4/189.66Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-36X4V フルマネージスイッチ XSM4340CV-100AJS
NETGEAR¥2,189,000税込¥2,407,9001台62日以内出荷4 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた36 10G/マルチギガPoE++ポート。750W内蔵電源で280WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が280Wの状態で、最大1,760Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×36ポート、 PoR容量280W (最大1、760W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.1dB@25℃)セット内容M4350-36X4V (XSM4340CV) x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.33 (16.16lb)ポート数40(36×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 454/1548.14Btu/hr、PoE未使用時: 148/464.72Btu/hr 、スタンバイ時: 59.3/186.2Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-24X8F8V フルマネージスイッチ XSM4340V-100AJS
NETGEAR¥1,879,000税込¥2,066,9001台62日以内出荷24 10G/マルチギガPoE++ポート、8 10GBASE-X SFP+、および8 25GBASE-X SFP28ポート。750W内蔵電源で290WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が290Wの状態で、最大1,770Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×24ポート、 PoR容量290W (最大1、770W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.6dB@25℃)セット内容M4350-24X8F8V/XSM4340V x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.24 (15.96lb)ポート数40(24×10G/マルチギガPoE++、8×10G SFP+、8×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 464/1582.24Btu/hr、PoE未使用時: 151.8/476.65Btu/hr、スタンバイ時: 53.4/167.68Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥949,800税込¥1,044,7801台63日以内出荷・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 12, 10G SFP+スロット×12。・240W内蔵電源。・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-12X12F (XSM4324)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)220×400×43.2質量(kg)4.3品名10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチ M4350-12X12Fポート数24(12 x 10G/マルチギガ、12 x 10G SFP+)消費電力(W)95.8/300.81Btu/hr、スタンバイ時: 34/106.76Btu/hr型番XSM4324-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静音モード (34.3@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:10ギガビット/マルチギガジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応