7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビット8ポート レイヤー2プラス スマートスイッチ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。うち1ポートがPoE受電可能。PoE給電機能を持つ上位スイッチとの接続で、電源コンセントのない場所でも設置が可能。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
材質金属 ポート数8 接続方式ギガビット
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K 付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む) 適合マルチキャストグループ:128 材質金属 質量(kg)0.5 ポート数8 電源外部電源入力 : 12V/1.5A 接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29 最大消費電力(W)最大3.7 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)2463431
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

・ギガビットイーサネットポート× 8。・10G SFP+ファイバポート× 1 ※(AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません)。・省電力性に優れたイーサネットにより、電力を最大限に節約。・ファンレス静音設計。・デスクトップまたは壁掛け(キット付属)
仕様バッファーサイズ:768Kbit/0.75Mbit、最大MACエントリー:16K省エネ法に関する表示:省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ・区分: D・最大実効伝送速度(※1): 18.0Gbps・PoE最大供給電力: -・エネルギー消費効率(※2): 0.3 W/Gbps※1 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 ※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。 セット内容GS108Xスイッチ本体電源アダプター壁掛けキットインストールガイド 寸法(mm)236 x 101 x 27 質量(kg)0.58 電源外付け電源アダプター 対応EEE対応 ファンファンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ポートギガビット:8、アップリンク:10G SFP+ x 1※AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません 動作温度範囲(℃)0 ~ 40 MTBF(時間)4,802,599 (548年) 最大電力(W)(全ポート使用、ラインレートトラフィックの場合)5.7
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ギガビット8ポート レイヤー2プラス スマートスイッチ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。うち1ポートがPoE受電可能。PoE給電機能を持つ上位スイッチとの接続で、電源コンセントのない場所でも設置が可能。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
1台
19,980 税込21,978
欠品中

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタル ファンなし
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8 材質メタル 質量(kg)0.6 接続方式ギガビット 速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット 動作温度(℃)0~40 電源供給方式ACアダプター ファンなし マグネットなし
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)