カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 富士フイルム(1)
- イチネンTASCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m2xf2」の検索結果

PoE+対応(240W)1Gポートx10 SFP+スロットx2 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2XF-PoE+(GSM4212PX)はギガビットポートを10個と10G SFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポートあたり30W、8ポート合計で240Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
PoE+(220W) 1G×8 SFP+×2 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) はギガビットポートを8個とSFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で220Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
NETGEAR 1/2.5Gポート×12 SFP+スロット×2 フルマネージスイッチ (M4250-12M2XF)
NETGEAR¥229,800税込¥252,7801台63日以内出荷・アグリゲーションとLEDタイルの導入のための12ポートのマルチギガビットイーサネット。・2.5G/ギガビットポート × 12、10G SFP+スロット × 2 を装備。・最大周囲温度25℃、内部センサー64℃、8ポート2.5G使用でファンレスモードが可能。・1U ラックマウント対応 (キット付属)、前面ブラックディスプレイパネル、背面に全ポートを装備。・前面にポートを設けた逆取付も可能。・底面M5と前面M10のネジ穴によりラックの外側にもユニバーサルマウントオプションを取り付け可能。・静音モードの音響ノイズ 28.5dBA(周辺気温が25℃で全ポート使用時)。・IPオーディオおよびビデオ用に事前設定済み仕様【AVB】対応。電子ライセンスが必要、アクティベーションキーは電子メールで送信(AVB4214X-10000S)、【IGMP】NETGEAR IGMP Plus、【PoEポート】なしセット内容M4250マネージスイッチ本体、電源コード、コンソール USB Type-C および RJ45-DB9、 ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、インストールガイドポート数2.5G/1G/100M×12, 10G SFP+×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×43.2最大消費電力(W)【フルロード時】37.9/129.39BTU/ 時、【ポート未接続時】14.1/ 48.14Btu/ 時設置方法ラックマウント (キット付属)運転音(dB)(A)ファンレスまたは最大55@25℃ジャンボフレームサイズ:最大 12KRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W Powerアダプター
NETGEAR¥86,980税込¥95,6781台62日以内出荷M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)およびM4350-8M2XV (MSM4310)用外部電源アダプター。C14コネクター。ローカルAC電源コード(別売)と組み合わせて使用してください。110V-240V AC電源入力。最大出力254W(110/220V AC時)付属品254W電源アダプター、インストールガイド幅(mm)88.9高さ(mm)39奥行(mm)197出力電源出力:最大254W入力電源入力:110V-240V互換性M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)、M4350-8M2XV (MSM4310)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプC14