1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント。マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を実現。最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)。グループごとの 37 MIMOにより、データ転送を高速化。最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポート。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現。ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE+による導入の簡素化。古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来性の高いソリューションを実現。4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む
仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは2×2、5GHzは2×2、6GHzは2×2●双方向MU-MIMO:37 PREグループ●最大スループット (理論値):9.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 688Mbps (5GHz)2,882 Mbps、6 GHz:5,765Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応 セット内容WBE718 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド 質量(kg)0.69(1.5lb) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×157×40 (6.2×6.2×1.6インチ) 容量(W)PoE:25 アンテナゲイン内部:2.4GHz ~ 3.45dBi/5GHz ~ 5.39dBi/6GHz ~ 5.49dBi セキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-Enterpriseをサポート RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2.5GbEポート×1 Wi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax/BE、175平方メートル PoE対応(Power over Ethernet)802.3at
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷