「この字」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:シャーシマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:フィードスルー●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:あり●ボディめっき:Optalloy●シリーズ:BNC●コンタクト材質:黄銅、金コバルト(センターコンタクト)●コンタクトめっき:金●NeutrikフィードスルーBNCコネクタ. Neutrikの絶縁BNCシャーシコネクタには、デジタル及びシリアル信号に適したフィードスルーBNC接続があります。 機械加工黄銅で作られたコネクタは頑丈で耐久性があり、標準的なD字型のハウジングで埋込型の取り付けができます。 このパネル取り付けBNCコネクタは金めっきのコンタクトを備え、HD要件に適合する75 Ω設計です。 Nuetrikフィードスルーコネクタは、すべてのBNC用途に対して頑丈で使いやすい接続ができるようにします。. 特長と利点:. 75 ΩでHD要件に適合 金めっきコンタクト 絶縁パネル取り付け D字型ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●極数: 19●サイズ: スタンダード●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●接続方向: ストレート●結線方法: フィードスルー●ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト●色: 黒●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -25℃●BNC HDMIシャーシコネクタNeutrik メス HDMI シャーシコネクタは、 Durable フィードスルーアダプタで、両端に 19 極 HDMI レセプタクルが付いています。高精細デジタルテレビや PC ビデオの伝送に適しています。標準化された D 字型ハウジングを備えており、汎用性と信頼性の高いコネクタソリューションを実現します。このアダプタは、従来のHDMIプラグにもXLRタイプのシャーシにも適しています。特長と利点HDMI 1.4 の両端に 19 極レセプタクル付き HDTV伝送に適合 オプションのスクリーンからシャーシのアース 広く受け入れられている標準的な D 字型ハウジングです 終端方法はフィードスルーです認定IP65等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
関連キーワード