230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷

1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1袋(25個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
829 税込912
当日出荷

仕様ジェンダー:メス LANカテゴリ:Cat5 取り付けタイプ:ケーブルマウント 極数:8 コネクタタイプ:RJ45 シールドタイプ:シールドなし 向き:ストレート 長さ:25.5mm シリーズ:EtherCon コンタクト材質:青銅 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。周波数帯域幅 → 100 MHz. 定格電流 1.5A. 絶縁耐性 kVac. 接触抵抗 ;10 mΩ. 絶縁抵抗 >500 mΩ. 温度範囲 -30 +80 ℃. 想定される機械的寿命 >1000回. 工具. 適切なシャーシ パネル穴については、品番 600-105 600-105 及び 543-585 543-585 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷



1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

NEUTRIKNeutrik RCAプラグ
エコ商品
仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 色:黒 、 コンタクト材質:真鍮 、 ハウジング材質:真鍮 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:16A 、 定格電圧:50 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 主電源コネクタとして使用しないこと. 黒色仕上げプラグ. Neutrik製のProFi業務用フォノプラグです。 中心コンタクト周辺で金めっきが施された、スプリングロード式の引き込みエレメントにより、プラグがかん合されると、信号の前にアースコンタクトが作成されます。 反対に、プラグを引き抜くと、アースの前に信号がブレークされます。 これにより、機器の損傷、不快なノイズや、スピーカーコーンの破損を防止できます。 Neutrik ProFi業務用フォノプラグは、オーディオ専門家に最適です。. 特長と利点. コネクタのボディは、黒色コーティングのシェル付きの機械加工の黄銅製です。 黄銅のセンターピンは、標準で金めっきされています。 外部コンタクトは、高い信頼性のスプリット設計です。 大型のはんだコンタクトで終端を簡素化 チャック式ケーブルクランプは、直径3.0~6.5 mmのケーブルに対応し、ケーブルに対して最大限の保護を発揮します。 コネクタは1袋2個入りで販売されます。一方のコネクタは赤色の識別カラー付きで、他方のコネクタは黒色の識別カラー付きです。 最大定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷



1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷



NEUTRIKNeutrik Dinソケット
エコ商品
仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:シャーシマウント●端子方法:はんだ●定格電流:2A●シールド/非シールド:シールド●シリーズ:NYS●ハウジング材質:鋼●コンタクトめっき:銀●DINオーディオコネクタ. シールド付きパネルソケットは、ニッケルめっき打ち抜きハウジング、アースタグ、銀めっきコンタクトで構成されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
7日以内出荷

1袋(25個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEUTRIKNeutrik ヒンジカバー D
エコ商品
仕様●種類: 透明カバー●シリーズ: D●Neutrik スプリング式カバーNeutrik スプリング式透明カバーは、さまざまなソケットレセプタクルに対応しており、コネクタがかん合していない時は、自動的に閉じて侵入保護レベルが高くなります。この透明カバーにより、閉じているときでもシャーシコネクタを識別できます。 XLR D シリーズ etherCON D シリーズ etherCON CAT6シャーシコネクタ etherCON CAT6Aシャーシコネクタ特長自動で閉じる 透明カバー認証IP65等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

NEUTRIKNeutrik DC電源ソケット
エコ商品
仕様ボディ向き:ストレート、コンタクトめっき:パラジウム、コンタクト材質:ニッケル銀合金、バンタムジャックソケット. Switchcraftがお届けする業務用オーディオ用途向けの高品質バンタムジャックソケットです。屈曲の排除により、断続的な接触子性能の可能性をなくした精密ダイキャストシャーシ設計で、あらゆるシステムの必須条件であるコンタクトの均一性及び構造的剛性を実現しています。高グレードのニッケル銀スプリングリーブに溶接された、点接触パラジウムコンタクトは、最大限の接触圧を得るために使用されます。コンタクト部分の黄銅の変色によるアースの接触不良を排除できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 最大パネル厚 ー9.3 mm. コネクタノーズは標準でニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ SCDF
エコ商品
仕様●etherCONラバーシーリングカバー. このNeutrik製のラバーシーリングカバーは、XLR Dシリーズソケットレセプタクルとの併用向けで、埃や湿気の浸入を防ぎます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:シャーシマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:フィードスルー●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:あり●ボディめっき:Optalloy●シリーズ:BNC●コンタクト材質:黄銅、金コバルト(センターコンタクト)●コンタクトめっき:金●NeutrikフィードスルーBNCコネクタ. Neutrikの絶縁BNCシャーシコネクタには、デジタル及びシリアル信号に適したフィードスルーBNC接続があります。 機械加工黄銅で作られたコネクタは頑丈で耐久性があり、標準的なD字型のハウジングで埋込型の取り付けができます。 このパネル取り付けBNCコネクタは金めっきのコンタクトを備え、HD要件に適合する75 Ω設計です。 Nuetrikフィードスルーコネクタは、すべてのBNC用途に対して頑丈で使いやすい接続ができるようにします。. 特長と利点:. 75 ΩでHD要件に適合 金めっきコンタクト 絶縁パネル取り付け D字型ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷


仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systems RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷




1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:緑ケーブルブーツ●併用可能製品:RearTWIST BNCコネクタ●BNCコネクタ用Neutrik rearTWISTケーブルブーツ. Neutrikのカラーコード付きソフトタッチrearTWISTケーブルブーツは、rearTWIST BNCコネクタで使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷


仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷