カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • エスコ(30)
  • 日本特殊塗料(20)
  • ATEN(13)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10)
  • ホンダ(9)
  • LAPP(7)
  • Kawasaki(6)
  • Igus(イグス)(5)
  • Optibelt(5)
  • ニッサン(5)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(5)
  • ノーブランド(4)
  • エフピコ(4)
  • Wera(3)
  • 日東工業(3)
  • ケージーパルテック(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • BMW(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「813r」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
181-015-113R561 NORCOMP181-015-113R561NORCOMP
1,030税込1,133
1個
5日以内出荷
極数15RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 181-M15-213R141 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 181-M15-213R141NORCOMP
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.734mm●幅: 11.938mm●深さ: 12.446mm●寸法: 30.734×11.938×12.446mm●動作温度 Max: +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 181-015-213R531 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 181-015-213R531NORCOMP
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 3A●定格電圧: 1.0 kV 、 250.0 V●長さ: 30.8mm●幅: 16.23mm●深さ: 12.6mm●寸法: 30.8×16.23×12.6mm●動作温度 Min: -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
181-M15-213R141 NORCOMP181-M15-213R141NORCOMP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
極数15RoHS指令(10物質対応)対応
181-M15-113R141 NORCOMP181-M15-113R141NORCOMP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
極数15RoHS指令(10物質対応)対応
181-015-113R531 NORCOMP181-015-113R531NORCOMP
559税込615
1個
7日以内出荷
181-015-213R531 NORCOMP181-015-213R531NORCOMP
539税込593
1個
7日以内出荷
Norcomp D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, 181-026-213R531 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, 181-026-213R531NORCOMP
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 181●Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにはグループを提供するためのインデントが付いています3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 181-026-113R531 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 181-026-113R531NORCOMP
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 181●Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにアース用のインデントを装備3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応