カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
- 物流用品(118)
- 作業工具(105)
- メカニカル部品(96)
- 制御機器(88)
- 農業機械(87)
- 自動車純正部品(72)
- 機構部品(42)
- 切削工具(39)
- 測定用品(35)
- 住設機器(32)
- パソコン/周辺機器(31)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 自動車補修部品(28)
- 空調・照明・電設資材(23)
- バッテリー・電装(21)
- バイク純正部品(18)
- 建築金物(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 厨房用品(12)
- カー用品(12)
- 家電(8)
- 電動工具(8)
- 保管用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 卓上消耗品(6)
- 日用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 縫製用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 防犯用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(118)
- KITO(キトー)(116)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- IDEC(和泉電気)(36)
- MAZDA(マツダ)(35)
- INAX(LIXIL)(33)
- エスコ(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
- CKD(20)
- スズキ(19)
- ホンダ(17)
- カナテクス(17)
- 椿本チエイン(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- JTC(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- THK(15)
- 三木プーリ(13)
- 三共製作所(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6h-30」の検索結果

3/4インチ角 インパクトディープソケット
HIT(ヒット)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)100差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0穴角6角
ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様
アートスペース¥92税込¥1011個当日出荷から8日以内出荷V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。仕様鉄筋:D13-16
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から7日以内出荷種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥9,379~税込¥10,317~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ハズセルビット
ベッセル¥599税込¥6591パック当日出荷新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
インパクトソケット
ヒット商事¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。付属品ピン、Oリング材質特殊合金鋼寸法(mm)30質量(g)410差込角(mm)19対辺6角
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
300mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥6,710税込¥7,3811個翌日出荷エスコ品番EA546H-300材質鍛造鉄製全長(mm)300質量(g)1250寸法D(mm)24寸法E(mm)33寸法B(mm)23寸法C(mm)21
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(おねじHタイプ) KR
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
シンクロプーリ H300形 AF
バンドー化学¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)76.2歯形H
プッシュオフクランプレバー PCM
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23×30種類クランプレバー回し半径(mm)30寸法t(mm)9寸法S(mm)9寸法D(Φmm)17表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法d(Φmm)9.1寸法R(mm)30材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
シンクロプーリ H300形 BF
バンドー化学¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)76.2歯形H
DW型分配弁
ダイキン潤滑機設¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷から7日以内出荷ダブル吐出により省スペース化用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581011-260908-02.jpg)
ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪
アーム[作業工具]¥4,798税込¥5,2781セット(3個)3日以内出荷1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。用途旋盤チャック用。長さ(mm)70.5幅(mm)30高さ(mm)30ピッチ(mm)1.5チャックサイズ6インチ適合チャック外径(inch)6
低摩擦シリンダ (MQMLL~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
クランプレバーフラット SRFL
MIYOSHI(小西製作所)¥789税込¥8681個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PCS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
スライドレール FBL56H形
THK(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷から7日以内出荷ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
プッシュオフクランプレバー PCSM
MIYOSHI(小西製作所)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
ステンレスクランプレバーフラット SRSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
...




























![日立用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339269-230518-02.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581011-260908-02.jpg)