絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,379件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入 NORGREN

    空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入

    NORGREN
    9,398税込10,338
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
  • 空圧ティーねじ対チューブアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ティーねじ対チューブアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:218-0577アズワン品番65-7903-49
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4130アズワン品番65-7951-32
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    7,598税込8,358
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0538アズワン品番65-7905-82
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    5,198税込5,718
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0032アズワン品番65-7958-78
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    8,398税込9,238
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン8 mm●耐薬品性:なし●コード番号:220-3256アズワン品番65-7965-71
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み

    NORGREN
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4149アズワン品番65-7966-73
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    6,298税込6,928
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3253アズワン品番65-7953-20
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0543アズワン品番65-7905-75
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

    NORGREN
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4148アズワン品番65-7966-25
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    NORGREN
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4151アズワン品番65-7966-16
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0555アズワン品番65-7905-70
  • 空圧エルボねじ付きアダプタ メス NORGREN

    空圧エルボねじ付きアダプタ メス

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョーエルボアセンブリは、調整することができないアセンブリです。ボディ、調整ボルト、シールが含まれています。本体と調整ボルトはニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ° です小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16A51●コード番号:220-3367アズワン品番65-7954-04
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:125mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:125mm

    NORGREN
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 63 mm、ストローク 125 mm です。ポートサイズは isRc1/4 です シリンダ径: 63 mm
    仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4094アズワン品番65-7966-40
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm

    NORGREN
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 50 mm、ストローク 100 mm です。ポートサイズは Rc1/4 です シリンダ径: 50 mm
    仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4091アズワン品番65-7962-68
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:10mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:10mm

    NORGREN
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダ、32 mm 径、10 mm ストローク。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 32 mm
    仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4086アズワン品番65-7971-41
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm

    NORGREN
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 25 mm、ストローク 125 mm です。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 25 mm
    仕様●ストローク:125mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4084アズワン品番65-7951-90
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:100mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:100mm

    NORGREN
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8026/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:100mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:218-0294アズワン品番65-7906-98
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:250mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:250mm

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8020/M/250 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 250 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:250mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4012アズワン品番65-7966-14
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:160mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:160mm

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8020/M/160 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 160 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:160mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4010アズワン品番65-7963-73
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:125mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:125mm

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8020/M/125 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 125 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:125mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4009アズワン品番65-7963-57
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:80mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:80mm

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8010/M/80 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 80 mm、シリンダ径は 10 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:80mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3995アズワン品番65-7965-20
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:25mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:25mm

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 10 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:M5 ピストンロッド =4mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃
    仕様●ストローク:25mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9315アズワン品番65-7894-37
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8012 / M / 10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3996アズワン品番65-7966-49
  • 逆止弁 C00GLシリーズ NORGREN

    逆止弁 C00GLシリーズ

    NORGREN
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度: 0 → +60 ℃ 動作圧力: 0.2 → 10 bar チューブサイズ: 4 → 12 mm
    仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:4mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:10.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:220-3541アズワン品番65-7972-27
  • 気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 4mm NORGREN

    気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 4mm

    NORGREN
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:4mm チューブポート B:11 mm 作動圧力:10
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 4mm●チューブ出口ポート:Push In 4mm●コード番号:212-9162アズワン品番65-7872-66
  • 気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 12mm NORGREN

    気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 12mm

    NORGREN
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:12 mm コネクタ B:G1/2 作動圧力:10
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 12mm●チューブ出口ポート:Push In 12 mmmm●コード番号:212-9228アズワン品番65-7873-75
  • 気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 8mm NORGREN

    気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 8mm

    NORGREN
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:8mm●チューブ出口ポート:8mm●コード番号:220-4851アズワン品番65-7952-70
  • 気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 6mm NORGREN

    気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 6mm

    NORGREN
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:6mm●コード番号:220-4833アズワン品番65-7909-90
  • 気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 4mm NORGREN

    気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 4mm

    NORGREN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:4mm●チューブ出口ポート:4mm●コード番号:220-4830アズワン品番65-7974-60
  • 気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 12mm NORGREN

    気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 12mm

    NORGREN
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョーフローアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12mm●コード番号:220-4809アズワン品番65-7962-52
  • 気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 10mm NORGREN

    気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 10mm

    NORGREN
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョーフローアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:10mm●チューブ出口ポート:10mm●コード番号:220-4806アズワン品番65-7952-39
  • 気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフロー x 6mm NORGREN

    気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフロー x 6mm

    NORGREN
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョーフロー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:6mm●コード番号:218-0583アズワン品番65-7903-93
  • 気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフロー x 4mm NORGREN

    気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフロー x 4mm

    NORGREN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
  • 管継手 気中性 Cシリーズ 4 なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    管継手 気中性 Cシリーズ 4 なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    8,498税込9,348
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。内径:4 mm 外径:6 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:4●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9129アズワン品番65-7899-32
  • 管継手 気中性 Cシリーズ 12 なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    管継手 気中性 Cシリーズ 12 なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。内径 =12 mm 外径 =16 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッ
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:12●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9137アズワン品番65-7891-62
  • 管継手 15 及び 16 シリーズシリーズ 15.5mm なし なし 1袋 5個入 NORGREN

    管継手 15 及び 16 シリーズシリーズ 15.5mm なし なし 1袋 5個入

    NORGREN
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren プラグは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15 及び 16 シリーズ●チューブサイズ:15.5mm●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:0.375●食品等級:なし●コード番号:218-0083アズワン品番65-7906-59
  • 圧力スイッチ NORGREN

    圧力スイッチ

    NORGREN
    37,380税込41,118
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
    仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3224アズワン品番65-7963-87
  • 圧力スイッチ NORGREN

    圧力スイッチ

    NORGREN
    47,580税込52,338
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
    仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3225アズワン品番65-7961-94
  • ワンタッチ管継手 気中性 Sシリーズ なし あり NORGREN

    ワンタッチ管継手 気中性 Sシリーズ なし あり

    NORGREN
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン10 mm●耐薬品性:なし●コード番号:220-4120アズワン品番65-7952-20