絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
  • Panasonic(パナソニック)(6,950)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/LSUシリーズ

    NORGREN
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 170 V ac/dc, 10 → 240 V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0616アズワン品番65-7903-33
  • R07-100-RNKG NORGREN

    R07-100-RNKG

    NORGREN
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
  • 真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ NORGREN

    真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
  • Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし NORGREN

    Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし

    NORGREN
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 18-025-003 NORGREN

    18-025-003

    NORGREN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • 逆止弁 S/521シリーズ Norgren NORGREN

    逆止弁 S/521シリーズ Norgren

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/4 メス●コンセント接続タイプ:スレッド●メーカーシリーズ:S/521●ネジアウトレット接続:G 1/4 メス●クラッキング圧:<0.1バール●ネジインレットジェンダー:メス●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Max:+80℃●ネジアウトレットジェンダー:メス●ネジインレットネジサイズ:1/4インチ●ボディ材質:真鍮℃●IMI Norgren
  • Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8 NORGREN

    Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8

    NORGREN
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
  • Norgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07 NORGREN

    Norgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07

    NORGREN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ: P1H●アクセサリータイプ: ブラケット●シリーズ: R07
  • Norgren エア継手 なし NORGREN

    Norgren エア継手 なし

    NORGREN
    9,498税込10,448
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Norgren エア継手 タイヤCシリーズ NORGREN

    Norgren エア継手 タイヤCシリーズ

    NORGREN
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: プッシュイン式継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/4●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/4●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: 90°℃●Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
  • Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なし NORGREN

    Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なし

    NORGREN
    9,798税込10,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コネクタA: プッシュイン8 mm●コネクタB: プッシュイン8 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B: 8 mm 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気
  • Norgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズ NORGREN

    Norgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズ

    NORGREN
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル: ねじ込み●ネジ接続: G 1/8 オス●メーカーシリーズ: PNEUFIT 10●インレットポート: G 1/8オス●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●最高使用圧力: 18バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なし NORGREN

    Norgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なし

    NORGREN
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン8 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: Pneufit C●インレットポートの数: 1●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
  • Norgren エア継手 NORGREN

    Norgren エア継手

    NORGREN
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Norgren サイレンサ T40シリーズ NORGREN

    Norgren サイレンサ T40シリーズ

    NORGREN
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ NORGREN

    Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ

    NORGREN
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 40 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0736アズワン品番65-7908-87
  • 取り付けブラケット QM/27シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/27シリーズ

    NORGREN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/27 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます
    仕様●メーカーシリーズ:QM/27●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:M/50●コード番号:218-0723アズワン品番65-7904-25
  • 取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット 86000シリーズ

    NORGREN
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3215アズワン品番65-7960-97
  • リードスイッチ QM/34シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/34シリーズ

    NORGREN
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
    仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1004 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0742アズワン品番65-7906-85
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0735アズワン品番65-7904-04
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 25 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0734アズワン品番65-7956-29
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 10 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3938アズワン品番65-7963-72
  • 取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/31シリーズ

    NORGREN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0724アズワン品番65-7904-95
  • リードスイッチ QM/32シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/32シリーズ

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 5 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
    仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1000 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0730アズワン品番65-7908-70
  • リードスイッチ QM/32シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/32シリーズ

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと M12 x 1 プラグです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
    仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●コード番号:218-0731アズワン品番65-7957-09
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 50 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3940アズワン品番65-7964-82
  • 取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/31シリーズ

    NORGREN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 100 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0725アズワン品番65-7905-37
  • 取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット 86000シリーズ

    NORGREN
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3216アズワン品番65-7959-80
  • オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/LSUシリーズ

    NORGREN
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、0 。3 m のケーブル。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 60V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0617アズワン品番65-7905-55
  • オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ

    NORGREN
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 10 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN605
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0609アズワン品番65-7905-60
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 12 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3939アズワン品番65-7953-96
  • リードスイッチ QM/32シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/32シリーズ

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 10 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
    仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0728アズワン品番65-7907-17
  • エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ NORGREN

    エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ

    NORGREN
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
    仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 16 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0732アズワン品番65-7957-10
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 63 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3941アズワン品番65-7965-75
  • 取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/31シリーズ

    NORGREN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 160 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0727アズワン品番65-7905-56
  • リードスイッチ QM/34シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/34シリーズ

    NORGREN
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
  • リードスイッチ QM/32シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/32シリーズ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチ、2 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
    仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1002 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0729アズワン品番65-7908-14
  • エアシリンダー・アクチュエータスイッチ QM/140シリーズ NORGREN

    エアシリンダー・アクチュエータスイッチ QM/140シリーズ

    NORGREN
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ブラケットは、丸型バレル空圧スイッチ QM/140 用保持ストラップ付きです。コンパクトスイッチ
    仕様●メーカーシリーズ:QM/140●タイプ:空圧式近接スイッチです●LEDインジケータ:あり●コード番号:220-3937アズワン品番65-7966-60