1,433件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズマイクロフォグルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートと金属製ボウルを備えています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9252 アズワン品番65-7893-58
1個
20,980 税込23,078
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズマイクロフォグルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートと金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9250 アズワン品番65-7892-61
1個
20,980 税込23,078
欠品中

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3579 アズワン品番65-7972-72
1袋(10個)
12,353 税込13,588
欠品中

IMI Norgren Quietaire ヘビーデューティサイレンサは、空圧機器の騒音を低減し、産業用圧縮空気システム向けに設計された開放式排気の危険を防止します。耐腐食性 高流量型 低背圧 長寿命 クリーニング可能な要素
仕様●メーカーシリーズ:MB●タイプ:Quietaire ヘビーデューティサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:R 3/4 オス●チューブのインレット接続:0.75インチ●最高流入圧力:20バール●材質:アルミニウム●コード番号:218-0637 アズワン品番65-7903-73
1個
13,341 税込14,675
7日以内出荷

IMI Norgren Quietaire ヘビーデューティサイレンサは、空圧機器の騒音を低減し、産業用圧縮空気システム向けに設計された開放式排気の危険を防止します。耐腐食性 高流量型 低背圧 長寿命 クリーニング可能な要素
仕様●メーカーシリーズ:MB●タイプ:Quietaire ヘビーデューティサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:R 1/8 オス●チューブのインレット接続:R1/8" BSPT●最高流入圧力:20バール●材質:アルミニウム●コード番号:220-3888 アズワン品番65-7954-65
1個
12,596 税込13,856
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:4 mm 作動圧力:10 bar
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●コネクタC:プッシュイン4 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9157 アズワン品番65-7897-92
1袋(10個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:12 mm 作動圧力:10 ba
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●コネクタC:プッシュイン12 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9161 アズワン品番65-7899-59
1袋(10個)
13,280 税込14,608
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0029 シリーズプッシュイン式バルクヘッドコネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。ねじ接続:M22x1 チューブサイズ =12 mm 作動圧力
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:22●コード番号:212-9142 アズワン品番65-7899-17
1袋(10個)
17,393 税込19,132
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を備え、すべてのテーパーねじにプレ適用ねじシーラントが塗布されており、平行ねじに埋込型固定 O リングが付い
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン16 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9128 アズワン品番65-7892-48
1袋(10個)
11,464 税込12,610
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:12 mm チューブ接続 B:4.
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタB:プッシュイン12 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:212-9148 アズワン品番65-7894-68
1袋(10個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:10 mm チューブ接続 B:4.
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:212-9146 アズワン品番65-7892-23
1袋(10個)
7,807 税込8,588
7日以内出荷

気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4766 アズワン品番65-7910-10
1袋(10個)
30,438 税込33,482
欠品中

気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4756 アズワン品番65-7951-81
1袋(10個)
16,502 税込18,152
欠品中

IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 3/8 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4790 アズワン品番65-7910-16
1袋(10個)
10,980 税込12,078
欠品中

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3580 アズワン品番65-7972-64
1袋(10個)
14,329 税込15,762
欠品中

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3581 アズワン品番65-7974-52
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:218-0219 アズワン品番65-7959-88
1袋(10個)
5,247 税込5,772
7日以内出荷

気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4758 アズワン品番65-7962-29
1袋(10個)
14,626 税込16,089
欠品中

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●メーカーシリーズ:気中 S●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4115 アズワン品番65-7965-95
1個
19,468 税込21,415
7日以内出荷

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●取り付け穴径:20mm●コード番号:220-4110 アズワン品番65-7971-42
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:5200N●最高速度無負荷:500mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:5200N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4922 アズワン品番65-7952-46
1個
789,800 税込868,780
欠品中

仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:5200N●最高速度無負荷:500mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:5200N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4920 アズワン品番65-7952-16
1個
479,800 税込527,780
欠品中

仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:5200N●最高速度無負荷:500mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:5200N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4918 アズワン品番65-7952-71
1個
739,800 税込813,780
欠品中

IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。それは 200mm の orderstoke を有する。高性能の内部ガイド 長寿命
仕様●最大荷重:5200N●コード番号:220-4896 アズワン品番65-7909-86
1個
699,800 税込769,780
7日以内出荷

IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。500 mm の orderstoke を備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:1N●コード番号:220-4883 アズワン品番65-7951-78
1個
799,800 税込879,780
欠品中

IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。500 mm の orderstoke を備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:0.5N●コード番号:220-4879 アズワン品番65-7951-47
1個
789,800 税込868,780
欠品中

IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。それは 200mm の orderstoke を有する。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:0.5N●コード番号:220-4880 アズワン品番65-7953-13
1個
449,800 税込494,780
欠品中

IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。それは 200mm の orderstoke を有する。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:0.2N●コード番号:220-4876 アズワン品番65-7953-10
1個
399,800 税込439,780
欠品中

IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。500 mm の orderstoke を備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
仕様●最大荷重:1.5N●コード番号:220-4887 アズワン品番65-7964-67
1個
879,800 税込967,780
欠品中

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0051 アズワン品番65-7959-18
1袋(5個)
12,011 税込13,212
欠品中

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3235 アズワン品番65-7953-83
1袋(5個)
36,129 税込39,742
欠品中

IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0053 アズワン品番65-7955-87
1袋(5個)
12,551 税込13,806
欠品中

IMI Norgren B82G Excelon と空圧式手動ドレインフィルタレギュレータは、G1/4 サイズのポート接続と軽量ポリカーボネート製ボウルを備えています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9101 アズワン品番65-7892-37
1個
21,980 税込24,178
欠品中

IMI Norgren B82G Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータは、G1/4 サイズのポート接続と軽量ポリカーボネート製ボウルを備えています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9099 アズワン品番65-7887-46
1個
28,980 税込31,878
欠品中

IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ(
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:212-9144 アズワン品番65-7892-18
1袋(10個)
5,366 税込5,903
7日以内出荷

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4101 アズワン品番65-7909-29
1個
6,705 税込7,376
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●出口ポートの数:3●アウトレットポート:プッシュイン10 mm●インレットポートの数:2●インレットポート:プッシュイン 8 mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3540 アズワン品番65-7972-78
1袋(5個)
10,278 税込11,306
7日以内出荷

IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:レバー●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X334 の場合●コード番号:220-4236 アズワン品番65-7964-37
1個
53,980 税込59,378
欠品中

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は赤です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:赤●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3916 アズワン品番65-7965-59
1セット(25個)
11,522 税込12,674
7日以内出荷