特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,381件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3752アズワン品番65-7953-25
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm NORGRENエアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mmNORGREN
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92025 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4033アズワン品番65-7963-04
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 10mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 10mmNORGREN
3,666税込4,033
1個
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:10mm●チューブ出口ポート:10mm●コード番号:220-4839アズワン品番65-7962-54
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:80mmNORGREN
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッシ
仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0270アズワン品番65-7904-44
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3611アズワン品番65-7972-61
エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mm NORGRENエアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mmNORGREN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92012/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
仕様●ストローク:20mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4019アズワン品番65-7963-09
空圧エルボねじ付きアダプタ メス NORGREN空圧エルボねじ付きアダプタ メスNORGREN
20,115税込22,127
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 調整式バンジョーエルボアセンブリには、ボディ、調整ボルト、シール、調整ねじが付属しています。本体と調整ボルトはニッケルめっき黄銅製です。調整ねじは黄銅製です。耐腐食性があります。oper を持っています小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材
仕様●メーカーシリーズ:16K51 年です●コード番号:220-3371アズワン品番65-7954-47
ソレノイドバルブ 95000シリーズ NORGRENソレノイドバルブ 95000シリーズNORGREN
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの作動圧力は 12 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オ
仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3440アズワン品番65-7973-04
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリ
仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 10 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9169アズワン品番65-7894-40
Push-in fitting 12mm straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 12mm straight 1袋 10個入NORGREN
8,298税込9,128
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9127アズワン品番65-7898-67
空圧継手メンテナンスキット NORGREN空圧継手メンテナンスキットNORGREN
123,529税込135,882
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法: 4 m
仕様●キット内容:4 mm / 6 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、T 型、チューブコネクタ●コード番号:212-9269アズワン品番65-7899-39
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、32 mm シリンダ径、外部ガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:1200mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3755アズワン品番65-7960-03
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:100mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:100mmNORGREN
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 63 mm、ストローク 100 mm です。ポートサイズは isRc1/4 です シリンダ径: 63 mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4093アズワン品番65-7952-21
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込みNORGREN
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4144アズワン品番65-7961-51
取り外し可能アイ NORGREN取り外し可能アイNORGREN
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0689アズワン品番65-7908-64
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ NORGRENエアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズNORGREN
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45
小型エアベローズ NORGREN小型エアベローズNORGREN
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 単動コンパクトベローズは、6 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:115 mm ポートサイズ:G1/2 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:M/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:75mm●コード番号:212-9255アズワン品番65-7892-01
ホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGRENホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
3,495税込3,845
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren ホースアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●耐薬品性:なし●コード番号:220-3383アズワン品番65-7962-44
Push-in fitting 4mm x R1/4in. swivel elbow 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 4mm x R1/4in. swivel elbow 1袋 10個入NORGREN
5,498税込6,048
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグ
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/4●コード番号:212-9192アズワン品番65-7880-17
エアソレノイドバルブ v63シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ v63シリーズNORGREN
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren v63 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4218アズワン品番65-7971-51
クレビス NORGRENクレビスNORGREN
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8050 シリーズは、直径 50 mm の D2 - リアクレビスピン ISO アクチュエータ取り付け穴です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8050●コード番号:218-0698アズワン品番65-7904-92
ELECTDriveBELT100mm67AxNoGBx1000mm NORGRENELECTDriveBELT100mm67AxNoGBx1000mmNORGREN
969,800税込1,066,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。1000 mm のオーダーストークを備えてい
仕様●最大荷重:1.5N●コード番号:220-4886アズワン品番65-7952-78
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入NORGREN
5,998税込6,598
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3327アズワン品番65-7959-31
ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入NORGREN
9,478税込10,426
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3300アズワン品番65-7953-45
小型エアベローズ NORGREN小型エアベローズNORGREN
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、8 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:75 mm ポートサイズ:G1/2 動作圧力:5.5 bar
仕様●メーカーシリーズ:M/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:75mm●コード番号:212-9256アズワン品番65-7896-89
エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 1/2 NORGRENエアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 1/2NORGREN
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 インチサイズポートを備え、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載され
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9313アズワン品番65-7897-54
チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGRENチーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入NORGREN
13,120税込14,432
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタB:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:220-3503アズワン品番65-7971-66
バンジョー NORGRENバンジョーNORGREN
12,649税込13,914
1個
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパ
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-3284アズワン品番65-7963-16
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、40 mm シリンダ径で外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のあ
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:1400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3767アズワン品番65-7959-61
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0340アズワン品番65-7906-46
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、32 mm シリンダ径、精密ローラーガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績の
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3828アズワン品番65-7972-37
Stem Y STEM Y CONNECTOR UNEQUAL 1袋 10個入 NORGRENStem Y STEM Y CONNECTOR UNEQUAL 1袋 10個入NORGREN
15,038税込16,542
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3527アズワン品番65-7974-53
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
9,013税込9,914
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3621アズワン品番65-7975-31
メカニカルバルブ ノブ G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ ノブ G 1/8NORGREN
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:ノブ●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:304●コード番号:220-3210アズワン品番65-7909-32
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:2000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3654アズワン品番65-7959-57
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、外部ガイド付きで直径 40 mm のシリンダを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3773アズワン品番65-7952-89
サービスキット B68Gシリーズ NORGRENサービスキット B68GシリーズNORGREN
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット B68G ですフィルタエレメントは 40.00 μ m です ドレインタイプは手動です
仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3466アズワン品番65-7972-89
ブラケットアセンブリ B82Gシリーズ NORGRENブラケットアセンブリ B82GシリーズNORGREN
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon と 54D シリーズ電子圧力センサ用クオートクランプ製品です。=54D センサと互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9091アズワン品番65-7894-39
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3730アズワン品番65-7961-16
オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズNORGREN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0611アズワン品番65-7904-10