絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,379件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ 96000シリーズ NORGREN

    ソレノイドバルブ 96000シリーズ

    NORGREN
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 9601 シリーズは、NC 機能を備えた直接ソレノイド作動ポペットバルブで、G1/4 ポートサイズを用意しています。このバルブの動作圧力は 7 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
    仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3450アズワン品番65-7975-38
  • ソレノイドバルブ 96000シリーズ NORGREN

    ソレノイドバルブ 96000シリーズ

    NORGREN
    126,980税込139,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 9602 シリーズは、直接ソレノイド作動ポペットバルブで、機能なしでポートサイズが G1/4 です。このバルブの作動圧力は 9 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
    仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3452アズワン品番65-7975-10
  • ソレノイドバルブ 95000シリーズ NORGREN

    ソレノイドバルブ 95000シリーズ

    NORGREN
    126,980税込139,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 9502 シリーズは、機能せず、ポートサイズが G1/4 の直接ソレノイド作動ポペットバルブです。このバルブの動作圧力は 0 → 20 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
    仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3443アズワン品番65-7972-17
  • ソレノイドバルブ 95000シリーズ NORGREN

    ソレノイドバルブ 95000シリーズ

    NORGREN
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。バルブの電圧範囲は 24 V dc です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
  • ソレノイドバルブ 82511シリーズ NORGREN

    ソレノイドバルブ 82511シリーズ

    NORGREN
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 8251 シリーズは、黄銅製直動ソレノイドバルブで、NC 機能と G3/8 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 12 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
    仕様●メーカーシリーズ:82511●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3428アズワン品番65-7975-65
  • ソレノイドパイロット弁 V62シリーズ NORGREN

    ソレノイドパイロット弁 V62シリーズ

    NORGREN
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V62 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
    仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4203アズワン品番65-7953-67
  • ソレノイドパイロット弁 V41シリーズ NORGREN

    ソレノイドパイロット弁 V41シリーズ

    NORGREN
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V41 シリーズは、5/2 方向機能ソレノイドバルブパイロットバルブです。デュアルスプール技術(高流量)を採用し、パイロット排気を回収して内部パイロット空気を供給します。流量は 650 l/min です高パフォーマンス 小型設計 フレキシブルなサブベースシステム
    仕様●メーカーシリーズ:V41●取り付け方法:サブベース●機能:5/2●コード番号:212-9339アズワン品番65-7893-57
  • スプールバルブ 97105シリーズ NORGREN

    スプールバルブ 97105シリーズ

    NORGREN
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 97105 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバー機能が保証されます 停電時の静止位置(モノステーブル設計) ディテントによる手動オーバーライド 可変バルブソレノイドコンビネーション
  • スプールバルブ 97100シリーズ NORGREN

    スプールバルブ 97100シリーズ

    NORGREN
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 97100 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバー機能が保証されます 停電時の静止位置(モノステーブル設計) ディテントによる手動オーバーライド 可変バルブソレノイドコンビネーション
    仕様●メーカーシリーズ:97100●取り付け方法:NAMUR(ナムール)●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0195アズワン品番65-7908-80
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0112アズワン品番65-7954-32
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 1/2 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3349アズワン品番65-7954-05
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3335アズワン品番65-7909-61
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 3/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3345アズワン品番65-7962-07
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    7,198税込7,918
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3337アズワン品番65-7960-34
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0116アズワン品番65-7908-47
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0096アズワン品番65-7958-24
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    35,980税込39,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren フラットユニオンは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です作動圧力は -1 ~ +15 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3312アズワン品番65-7954-52
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 5個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 5個入

    NORGREN
    7,698税込8,468
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/4●コード番号:212-9202アズワン品番65-7894-01
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3632アズワン品番65-7975-20
  • スイベルエルボアダプタ NORGREN

    スイベルエルボアダプタ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
  • シングルステーションサブベース V40シリーズ NORGREN

    シングルステーションサブベース V40シリーズ

    NORGREN
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren モジュラサブベース及び V44 / V45 ミニ ISO バルブ用エンドプレートです。フレキシブルなサブベースシステムは、亜鉛めっきスチール製です。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:V40●タイプ:シングルステーションサブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:0.125●ネジ規格:G●コード番号:212-9344アズワン品番65-7898-59
  • シリンダシールキット NORGREN

    シリンダシールキット

    NORGREN
    113,980税込125,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IMI Norgren サービスキット( PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用)シリンダ径: 160 mm●コード番号:218-0720アズワン品番65-7903-58
  • サブベース CQMシリーズ NORGREN

    サブベース CQMシリーズ

    NORGREN
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren CQM/2254 シリーズ ISO バルブフォーム D エンドプレートは ISO サイズ 3 です。ポートサイズは G1 です。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
    仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4870アズワン品番65-7910-17
  • サービスキット F68Hシリーズ NORGREN

    サービスキット F68Hシリーズ

    NORGREN
    203,980税込224,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F68H 。ドレインタイプは自動ドレインです
    仕様●メーカーシリーズ:F68H●コード番号:220-4962アズワン品番65-7966-10
  • サービスキット 20AGシリーズ NORGREN

    サービスキット 20AGシリーズ

    NORGREN
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
    仕様●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0142アズワン品番65-7955-76
  • コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm NORGREN

    コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm

    NORGREN
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。直径 32 mm のシリンダと 25 mm のストロークを備えています。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =16mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
    仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9323アズワン品番65-7893-74
  • コネクタキット オリンピアン 68シリーズ NORGREN

    コネクタキット オリンピアン 68シリーズ

    NORGREN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren エンドコネクタキットです。Olympian Plus シリーズキット
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアン 68●コード番号:220-3390アズワン品番65-7962-31
  • コネクタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:G 3/8 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    コネクタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:G 3/8 メス チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0123アズワン品番65-7905-02
  • コイルチューブ:コネクタなし 外径:8mm 内径:5.5mm ポリウレタン 1セット 25個入 NORGREN

    コイルチューブ:コネクタなし 外径:8mm 内径:5.5mm ポリウレタン 1セット 25個入

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 8 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は赤です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
    仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:5.5mm●外径ホース:8mm●カラー:赤●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0671アズワン品番65-7906-33
  • コイルチューブ:コネクタなし 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン 1セット 25個入 NORGREN

    コイルチューブ:コネクタなし 外径:4mm 内径:2.5mm ポリウレタン 1セット 25個入

    NORGREN
    8,598税込9,458
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 4 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は自然です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
    仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:半透明●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3913アズワン品番65-7962-81
  • キャップ Pneufit Cシリーズ 6mm なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    キャップ Pneufit Cシリーズ 6mm なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:220-3473アズワン品番65-7971-59
  • キャップ Pneufit Cシリーズ 4mm なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    キャップ Pneufit Cシリーズ 4mm なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:220-3472アズワン品番65-7973-59
  • エルボ メス 1袋 5個入 NORGREN

    エルボ メス 1袋 5個入

    NORGREN
    7,698税込8,468
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16042 を入力します●コード番号:220-3359アズワン品番65-7959-30
  • エアレギュレータ R27シリーズ G 1/4 500L/min NORGREN

    エアレギュレータ R27シリーズ G 1/4 500L/min

    NORGREN
    128,980税込141,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R27 シリーズ精密圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。圧力レギュレータにより、高い性能と優れた安定性が保証されます。スプリングの代わりに制御チャンバを使用する高精度レギュレータなので、変動に対する感度が向上し、スプリングのヒステリシスがなくなります デッドエンド用途に最適です 優れた長期安定性 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.14バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R27●平均流量率:500L/min●コード番号:218-0251アズワン品番65-7906-47
  • エアフィルタ F68Gシリーズ NORGREN

    エアフィルタ F68Gシリーズ

    NORGREN
    133,980税込147,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
    仕様●メーカーシリーズ:F68G●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G1●最大流量率:684m3/h●コード番号:218-0594接続口径G1ねじの種類Gろ過度(μm)40アズワン品番65-7905-54オートドレン仕様自動
  • エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGREN

    エアフィルタ Excelon Plusシリーズ

    NORGREN
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G3/8 インチサイズポートと電子圧力センサが内蔵されています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気
    仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9108アズワン品番65-7891-50