IMI Norgren CQM/2254 シリーズ ISO バルブフォーム D エンドプレートは ISO サイズ 3 です。ポートサイズは G1 です。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4870
アズワン品番65-7910-17
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
IMI Norgren CQM / 22456 シリーズ ISO バルブサブベースフォーム D エンドプレートは、ISO サイズ 4 です。ポートサイズは G1 です。ISO5599-1、VDMA 24345 規格 スチール強化メインシール IP65 保護等級
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4873
アズワン品番65-7910-18
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
IMI Norgren CQM/22253 シリーズ ISO バルブモジュラベースには、側面、端、底部ポートが開いています。ISO サイズ 2 です。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●コード番号:218-0592
アズワン品番65-7903-62
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
。IMI Norgren CQM/22253 シリーズ ISO バルブサブベースエンドプレートは ISO サイズ 2 です。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●コード番号:220-4867
アズワン品番65-7910-12
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
IMI Norgren CQM/22152 シリーズ ISO バルブモジュラベースは、ISO 1 サイズです。モジュラベースで、側面、端、底部のポートが開いています。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●コード番号:218-0589
アズワン品番65-7904-31
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
IMI Norgren M / P191 シリーズ ISO バルブサブベースは、ISO サイズ 3 に対応しています。ポートサイズは G1/2 です。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:SXE●タイプ:サブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●コード番号:218-0621
アズワン品番65-7903-74
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
IMI Norgren eXcelon とマニホールドブロック G3/4 。ポートサイズは G3/4 です
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●タイプ:マニホールドブロック●ステーションの数:4●接続ポートのネジ:G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/4●ネジ規格:G●コード番号:220-3430
アズワン品番65-7971-99
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。IMI Norgren CQM/2254 シリーズ ISO バルブモジュラサブベースです。ISO サイズ 3 です。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●コード番号:220-4869
アズワン品番65-7952-76
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
。IMI Norgren サブベースは、ISO 5599-1 サイズ 1、2 又は 3 に取り付けられています。グランドレススプールとスリーブはコーティングが施されており、トラブルフリーの長寿命を実現しています。圧縮空気 ポートサイズは G3/4 です
仕様●メーカーシリーズ:M/P19144●タイプ:サブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/4●ネジ規格:G●コード番号:218-0622
アズワン品番65-7903-76
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
。IMI Norgren 圧力逃し弁は、圧縮空気システムを過圧から保護します。マフラ又はパイプ排気用のねじ式リリーフポートを備えており、このバルブにはゲージが付いていません。高リリーフ容量 高感度で正確
仕様●メーカーシリーズ:V68H です●ボディ材質:アルミニウム●シール材質:ニトリルゴム●寸法:232 x 190mm●インレットポートネジ規格:G●幅:190mm●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●インレットポートサイズ:1●コード番号:220-4220
アズワン品番65-7966-20
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
関連キーワード