41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Norgren圧力レギュレータ 高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。 大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046 アズワン品番68-4150-51
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 インチサイズポートが搭載され、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/8 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9312 アズワン品番65-7898-93
1個
63,980 税込70,378
欠品中

IMI Norgren R27 シリーズ精密圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。圧力レギュレータにより、高い性能と優れた安定性が保証されます。スプリングの代わりに制御チャンバを使用する高精度レギュレータなので、変動に対する感度が向上し、スプリングのヒステリシスがなくなります デッドエンド用途に最適です 優れた長期安定性 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.14バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R27●コード番号:220-3967 接続口径G1/4 アズワン品番65-7965-29
1個
109,800 税込120,780
欠品中

。IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0146 アズワン品番65-7958-61
1個
279,800 税込307,780
欠品中

IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●コード番号:218-0249 アズワン品番65-7905-46
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0143 アズワン品番65-7906-83
1個
119,800 税込131,780
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータには、G3/4 インチサイズポートと電子圧力監視用 LCD ディスプレイが搭載されています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/4 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 3/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9314 アズワン品番65-7893-96
1個
62,980 税込69,278
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 インチサイズポートを備え、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載され
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9313 アズワン品番65-7897-54
1個
63,980 税込70,378
欠品中

。IMI Norgren R16 シリーズミニチュアプリセットレギュレータは、ブローガンと組み合わせて安全レギュレータとして使用するのに最適です。ミニチュアプリセットレギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:2バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:R16●コード番号:218-0248 アズワン品番65-7904-50
1個
15,980 税込17,578
欠品中

IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:17バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●コード番号:220-3966 アズワン品番65-7963-28
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。IMI Norgren R82G Excelon 圧力レギュレータは、空気動作の機器を過圧から保護し、空圧用途に使用します。いたずら防止機能が組み込まれているロック調整ノブを備えています。ATEX認定 動作温度: -20 → 65 ℃ 圧縮空気と組み込みのいたずら防止機能
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:220-3969 アズワン品番65-7954-29
1個
12,980 税込14,278
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus R82G シリーズ Excelon 圧力レギュレータには、プッシュロック式調整ノブを備えた G3/8 インチサイズポートが搭載されています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/8 流量:31 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:212-9310 アズワン品番65-7892-60
1個
11,980 税込13,178
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus R82G シリーズ Excelon 圧力レギュレータには、G1/4 インチサイズポートとプッシュロック式調整ノブを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G1/4 フロー:33 dm3/ 秒 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:212-9309 アズワン品番65-7894-87
1個
11,980 税込13,178
欠品中

。IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:23.4m3/h●コード番号:218-0244 アズワン品番65-7905-07
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

IMI Norgren R27 シリーズ精密圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。圧力レギュレータにより、高い性能と優れた安定性が保証されます。スプリングの代わりに制御チャンバを使用する高精度レギュレータなので、変動に対する感度が向上し、スプリングのヒステリシスがなくなります デッドエンド用途に最適です 優れた長期安定性 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.14バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R27●平均流量率:500L/min●コード番号:218-0251 アズワン品番65-7906-47
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

IMI Norgren R68 シリーズ Olympian Plus 圧力レギュレータは、空気で動作する装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。Olympian Plus 圧力レギュレータは、優れた安定性で高性能を保証します。ディノンライジング式調整ノブ 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.4バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R68G●平均流量率:612m3/h●コード番号:218-0252 アズワン品番65-7905-35
1個
86,980 税込95,678
欠品中

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:3.5バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:23.4m3/h●コード番号:218-0243 アズワン品番65-7955-01
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●平均流量率:180m3/h●コード番号:218-0250 アズワン品番65-7905-23
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:25.2m3/h●コード番号:218-0245 アズワン品番65-7905-08
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●圧力ゲージポートサイズ:Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:23.4m3/h●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-34℃●動作温度 Max:+65℃●全体長さ:42mm●コード番号:218-0242 アズワン品番65-7904-60
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

IMI Norgren 特殊レギュレータは、低トルクで加速調整ノブを備えた脱イオン水又は圧縮空気用の製品です。また、押し下げたときに圧力設定をロックするスナップアクションノブも備えています。ボンネット及びボディはアセタールプラスチック製 G1/4 ポートサイズ
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R91G 、R91W●平均流量率:39.6m3/h●コード番号:218-0254 アズワン品番65-7904-32
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

IMI Norgren BL84 Excelon Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システム用に設計された遮断バルブ付きの自動ドレイン 40 μ m フィルタエレメントが含まれています。ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム 軽量ポリカーボネート製ボウル 視力ドームのあらゆる面からの視認性
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3470 アズワン品番65-7972-24
1個
93,980 税込103,378
欠品中

。IMI Norgren Olympian Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された遮断弁を備えた、40 μ m の自動ドレンフィルタエレメントが含まれています。自動ドレイン エア処理ユニット一式(組み立て済み)
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ポートの接続:G 1●ドレインタイプ:自動, 手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0211 アズワン品番65-7908-94
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3892 アズワン品番65-7965-49
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

。IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3893 アズワン品番65-7965-51
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

IMI Norgren BL84 Excelon Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システム用に設計された遮断バルブ付きの自動ドレイン 40 μ m フィルタエレメントが含まれています。ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム 軽量ポリカーボネート製ボウル 視力ドームのあらゆる面からの視認性
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3471 アズワン品番65-7972-46
1個
93,980 税込103,378
欠品中

IMI Norgren フィルタ / レギュレータルブリケータコンビネーションユニットは、圧縮空気を備えています。プリズム状の液面インジケータを備えた金属製ボウルです。ポートサイズ G1/4 シャットオフバルブ付き 手動ドレン
仕様●メーカーシリーズ:BL82 (ブルー 82●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3468 アズワン品番65-7975-06
1個
55,980 税込61,578
欠品中

IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3890 アズワン品番65-7909-84
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

。IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた自動ドレインを搭載しています。自動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント
仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3889 アズワン品番65-7909-83
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G3/8 インチサイズポートと電子圧力センサが内蔵されています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9108 アズワン品番65-7891-50
1個
85,980 税込94,578
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G1/2 インチサイズポートと電子圧力センサを内蔵しています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●コード番号:212-9110 アズワン品番65-7892-36
1個
85,980 税込94,578
欠品中

。IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G3/4 インチサイズポートと電子圧力センサを内蔵しています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/4●コード番号:212-9112 アズワン品番65-7894-22
1個
85,980 税込94,578
欠品中

IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
仕様●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0145 アズワン品番65-7954-84
1個
139,800 税込153,780
欠品中

IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
仕様●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0142 アズワン品番65-7955-76
1個
65,980 税込72,578
欠品中

IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0310 アズワン品番65-7904-52
1個
3,241 税込3,565
7日以内出荷

IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0309 アズワン品番65-7905-68
1個
2,906 税込3,197
7日以内出荷

IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0308 アズワン品番65-7954-87
1個
2,075 税込2,283
7日以内出荷

IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0311 材質PA アズワン品番65-7906-29
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷