。IMI Norgren CQM/22253 シリーズ ISO バルブサブベースエンドプレートは ISO サイズ 2 です。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●コード番号:220-4867
アズワン品番65-7910-12
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
IMI Norgren モジュラサブベース及び V44 / V45 ミニ ISO バルブ用エンドプレートです。フレキシブルなサブベースシステムは、亜鉛めっきスチール製です。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:V40●タイプ:シングルステーションサブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:0.125●ネジ規格:G●コード番号:212-9344
アズワン品番65-7898-59
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
IMI Norgren CQM / 22456 シリーズ ISO バルブサブベースフォーム D エンドプレートは、ISO サイズ 4 です。ポートサイズは G1 です。ISO5599-1、VDMA 24345 規格 スチール強化メインシール IP65 保護等級
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4873
アズワン品番65-7910-18
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
IMI Norgren CQM/22152 シリーズ ISO バルブベース、ISO サイズ 1 のユニバーサルエンドプレートです。シリンダ速度制御用に ISO 1 及び 2 サイズの一体型流量調整器を用意しています。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●コード番号:218-0590
ねじの種類G
材質(ボディ)アルミニウム
アズワン品番65-7909-05
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
関連キーワード