IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:0.25インチ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0632
アズワン品番65-7904-33
1個
¥2,273
税込¥2,500
7日以内出荷
IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度: 0 → +60 ℃ 動作圧力: 0.2 → 10 bar チューブサイズ: 4 → 12 mm
仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:4mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:10.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:220-3541
アズワン品番65-7972-27
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
。IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:ナチュラル DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:半透明●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9286
アズワン品番65-7887-63
1セット(25個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径 =12 mm 色:黒 DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:9mm●外径ホース:12mm●カラー:黒●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9303
アズワン品番65-7872-72
1セット(25個)
¥34,786
税込¥38,265
7日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:8 mm 色:ナチュラル DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:半透明●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9287
アズワン品番65-7893-90
1セット(25個)
¥15,515
税込¥17,067
7日以内出荷
07 シリーズ用 IMI Norgren パネルナットです。金属製ナット
仕様●メーカーシリーズ:7●コード番号:218-0160
アズワン品番65-7958-02
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ: P1H●アクセサリータイプ: ブラケット●シリーズ: R07
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
07 シリーズ用 IMI Norgren パネルナットです。プラスチック製ナット
仕様●メーカーシリーズ:7●コード番号:218-0161
アズワン品番65-7904-12
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RM/92000 用 IMI Norgren サービスキットは、ピストンロッドシールです。シリンダ径: 50 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3961
アズワン品番65-7965-74
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
IMI Norgren QA/8080 シリーズは、直径 80 mm の FH 取り外し可能トラニオン ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA●コード番号:218-0710
アズワン品番65-7908-48
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
RM/92000 向け IMI Norgren サービス・キットシリンダ径: 100 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3963
アズワン品番65-7965-23
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
。IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15043●コード番号:218-0101
アズワン品番65-7906-68
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RM/92000 用 IMI Norgren サービスキットは、ウェアリングです。シリンダ径: 80 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3962
アズワン品番65-7962-98
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
IMI Norgren エンドコネクタキットです。Olympian Plus シリーズキット
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアン 68●コード番号:220-3390
アズワン品番65-7962-31
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
。IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15043●コード番号:218-0102
アズワン品番65-7965-06
1袋(5個)
¥5,395
税込¥5,935
7日以内出荷
IMI Norgren QM/8125 シリーズは、UR-Universal です 直径 125 mm のリアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8125●コード番号:218-0238
アズワン品番65-7959-09
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8125 シリーズは、直径 125 mm の D2 - リアクレビスピン ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8125●コード番号:218-0718
アズワン品番65-7906-67
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
IMI Norgren QM/8125 シリーズは、F ピストンです ロッドクレビス ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 125 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8125●コード番号:218-0234
アズワン品番65-7959-34
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 20 mm です。シリンダ径: 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90020●コード番号:220-3951
アズワン品番65-7971-32
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の S スイベルベアリング ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0691
アズワン品番65-7906-42
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
IMI Norgren QM/8125 シリーズは D リアです クレビス ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 125 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8125●コード番号:218-0233
アズワン品番65-7903-24
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
IMI Norgren QM/8050 シリーズは F ピストンです ロッドクレビス ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 50 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8050●コード番号:218-0231
アズワン品番65-7903-91
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、UR ユニバーサルリアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアで、直径 40 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0690
アズワン品番65-7956-79
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8100 シリーズは、直径 100 mm の BG - フロント / リアフランジ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8100●コード番号:218-0713
アズワン品番65-7908-63
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
IMI Norgren 8240 シリーズは、黄銅製間接動作ソレノイドバルブで、NC 機能と G2 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0.1 → 10 bar で、定格電圧は 230 V ac です。高流量 減衰動作 クリアでコンパクトな設計 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82400 です●機能:Normally Closed●コード番号:220-3421
アズワン品番65-7962-49
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8063 シリーズは、直径 63 mm の UR ユニバーサルリアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8063●コード番号:218-0702
アズワン品番65-7903-80
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット R07 です。フィルタレギュレータ及びレギュレータ
仕様●メーカーシリーズ:R07●コード番号:220-3965
アズワン品番65-7963-26
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
IMI Norgren サービスキット L07 です。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
仕様●メーカーシリーズ:L07 です●コード番号:220-4965
アズワン品番65-7965-76
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
IMI Norgren C フィート取り付け具です。シリンダ径: 50 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/57050●コード番号:220-3944
アズワン品番65-7965-44
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
。IMI Norgren QM/8020 シリーズ F ピストンロッドクレビス取り付けブラケットです。シリンダ径は 20 mm です。DIN ISO8140 に適合 バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性
仕様●メーカーシリーズ:QM/8020●コード番号:218-0746
アズワン品番65-7958-45
1個
¥1,088
税込¥1,197
7日以内出荷
。IMI Norgren QM/8025 シリーズピストンロッドスイベル取り付け具は、シリンダ径 25 mm です。高性能、安定性、信頼性に優れています。ISO15552 に準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8025●コード番号:218-0750
アズワン品番65-7960-22
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
。IMI Norgren F-Piston ロッドクレビスマウンティングは、対応する ISO/VDMA シリンダの基本的な長さにわたって 20 % のスペースを節約します。シリンダ径: 16 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/57016●コード番号:220-3943
アズワン品番65-7965-28
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
。IMI Norgren QM/8040 シリーズは、F ピストンです ロッドクレビス ISO アクチュエータ取り付けボアの直径は 40 mm です空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QM/8040●コード番号:218-0751
アズワン品番65-7904-77
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
。IMI Norgren QM/8010 シリーズ F ピストンロッドクレビス取り付けブラケットです。シリンダ径は 10 mm です。DIN ISO8140 に適合 バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性
仕様●メーカーシリーズ:QM/8010●コード番号:220-3946
アズワン品番65-7971-31
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8063 シリーズは、BG - フロント / リアフランジ ISO アクチュエータ取り付けボアの直径が 63 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8063●コード番号:218-0700
アズワン品番65-7952-32
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 63 mm です。シリンダ径: 63 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90063●コード番号:220-3956
アズワン品番65-7953-68
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
IMI Norgren QA/8100 シリーズは、直径 100 mm の S スイベルベアリング ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8100●コード番号:218-0716
アズワン品番65-7959-06
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
IMI Norgren QM/8010 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 10 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠
仕様●メーカーシリーズ:QM/8010●コード番号:220-3948
アズワン品番65-7953-66
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
IMI Norgren QA/8032 シリーズは、R - リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア、直径 32 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8032●コード番号:218-0685
アズワン品番65-7906-92
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
IMI Norgren QA / 8080 シリーズは、BG - フロント / リアフランジ ISO アクチュエータ取り付けボアの直径が 80 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8080●コード番号:218-0707
アズワン品番65-7905-50
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ