IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。内径:6 mm 外径:8 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:44.5 mm 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:6●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9130
アズワン品番65-7894-95
1袋(10個)
¥6,621
税込¥7,283
7日以内出荷
。IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。内径:8 mm 外径 =12 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:52.5 mm 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:8●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9135
アズワン品番65-7898-91
1袋(10個)
¥8,558
税込¥9,414
欠品中
IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。内径:10 mm 外径 =12 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:56.5mm 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:10●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9136
アズワン品番65-7893-36
1袋(10個)
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。内径:6 mm 外径 =12 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:52 mm 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:6●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9134
アズワン品番65-7892-38
1袋(10個)
¥8,558
税込¥9,414
7日以内出荷
関連キーワード