IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:C00GP●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:12.5mm●コード番号:220-3544
アズワン品番65-7971-65
1個
¥4,941
税込¥5,435
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
。IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量
仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:700L/min●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:4.8W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-10℃●最高使用圧力:10 bar●ネジ規格:G●コード番号:218-0147
アズワン品番65-7907-63
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業では小型設計 高流量 メンテナンスフリー シングル及びダブル
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-3379
アズワン品番65-7961-61
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業では小型設計 高流量 メンテナンスフリー シングル及びダブル操作アクチュエータ用
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0151
アズワン品番65-7961-93
1個
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式ソフトシールスプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。第 8小型設計 高流量 メンテナンスフリー
仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0150
アズワン品番65-7905-48
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量
仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0149
アズワン品番65-7905-33
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量
仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0148
アズワン品番65-7905-31
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0308
アズワン品番65-7954-87
1個
¥2,075
税込¥2,283
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0311
材質PA
アズワン品番65-7906-29
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
。IMI Norgren VP50S 比例圧力制御バルブは、実績のあるグランドレススプールバルブとエアパイロット技術をデジタルディスプレイと組み合わせ、設置と耐用年数を重視した産業プロセス制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性
仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4223
アズワン品番65-7953-93
1個
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0310
アズワン品番65-7904-52
1個
¥3,241
税込¥3,565
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0309
アズワン品番65-7905-68
1個
¥2,906
税込¥3,197
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5●チューブのインレット接続:5mm●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:220-4176
アズワン品番65-7965-82
1個
¥1,787
税込¥1,966
7日以内出荷
IMI Norgren VP50S 比例圧力制御バルブは、実績のあるグランドレススプールバルブとエアパイロット技術をデジタルディスプレイと組み合わせ、設置と耐用年数を重視した産業プロセス制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性
仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4222
アズワン品番65-7966-52
1個
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
。IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:8 mm チューブポート B:15 mm 作動圧力:10 bar 高流量性能 インライン又はパネル取り付け 調整はロックできます 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 8mm●チューブ出口ポート:Push In 8mm●コード番号:212-9164
アズワン品番65-7892-54
1個
¥3,701
税込¥4,071
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:6 mm チューブポート B =13 mm 作動圧力:10 bar 高流量性能 インライン又はパネル取り付け 調整はロックできます 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6mm●コード番号:212-9163
アズワン品番65-7899-86
1個
¥3,044
税込¥3,348
7日以内出荷
関連キーワード