4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリ
仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 10 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9169 アズワン品番65-7894-40
1個
4,098 税込4,508
欠品中

IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A および B:12mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U
仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 12 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9170 アズワン品番65-7892-53
1個
4,398 税込4,838
欠品中

IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A 及び B:8 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 8 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9168 アズワン品番65-7892-12
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

。IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A および B:6mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 6 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9167 アズワン品番65-7893-26
1個
3,500 税込3,850
欠品中

関連カテゴリ