カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,132)
  • メカニカル部品(159)
  • 制御機器(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(28)
  • ホンダ(6,987)
  • 三菱ふそう(2,729)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,191)
  • SMC(955)
  • MAZDA(マツダ)(869)
  • RS PRO(765)
  • ミツビシ(721)
  • KITO(キトー)(546)
  • EverGreen INTERNATIONAL(537)
  • (470)
  • サンコー(三甲)(450)
  • トヨタ(445)
  • AGRAS(441)
  • MURATA(村田製作所)(413)
  • Maritime Progress(409)
  • メディアカバーマーケット(403)
  • ニッサン(381)
  • SIEMENS(306)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr」の検索結果

1,379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm

    NORGREN
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8025/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4014アズワン品番65-7964-97
  • Quietaire Heavy Duty SilencersR3/4 NORGREN

    Quietaire Heavy Duty SilencersR3/4

    NORGREN
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    IMI Norgren Quietaire ヘビーデューティサイレンサは、空圧機器の騒音を低減し、産業用圧縮空気システム向けに設計された開放式排気の危険を防止します。耐腐食性 高流量型 低背圧 長寿命 クリーニング可能な要素
    仕様●メーカーシリーズ:MB●タイプ:Quietaire ヘビーデューティサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:R 3/4 オス●チューブのインレット接続:0.75インチ●最高流入圧力:20バール●材質:アルミニウム●コード番号:218-0637アズワン品番65-7903-73
  • オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/LSUシリーズ

    NORGREN
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 170 V ac/dc, 10 → 240 V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0616アズワン品番65-7903-33
  • R07-100-RNKG NORGREN

    R07-100-RNKG

    NORGREN
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
  • Push-in fitting 6mm x R1/2in. straight 1袋 10個入 NORGREN

    Push-in fitting 6mm x R1/2in. straight 1袋 10個入

    NORGREN
    9,898税込10,888
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/2 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9177アズワン品番65-7894-03
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    9,498税込10,448
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3619アズワン品番65-7972-45
  • 圧縮空気フィルタエレメント NORGREN

    圧縮空気フィルタエレメント

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 自動ドレインキットは、54D 電子圧力センサと併用する金属製ナットを備えています。=54D センサと互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9090アズワン品番65-7899-27
  • 真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ NORGREN

    真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h

    NORGREN
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
    仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0605アズワン品番65-7904-91
  • 18-025-003 NORGREN

    18-025-003

    NORGREN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし NORGREN

    Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし

    NORGREN
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ V61シリーズ

    NORGREN
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
    IMI Norgren V60 シリーズの 2 x 3 / 2 方向制御バルブは、小型サイズで高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステム a を備えています低消費
    仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4194アズワン品番65-7966-63
  • シリンダシールキット NORGREN

    シリンダシールキット

    NORGREN
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IMI Norgren QA/8100 シリーズは、シリンダ径 100 mm のサービスキットです。PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用アクセサリ●コード番号:218-0712アズワン品番65-7956-47
  • ビジュアルインジケータ NORGREN

    ビジュアルインジケータ

    NORGREN
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren
    仕様●メーカーシリーズ:5VS●取付け:パネル●インレットポート:G 1/8●最高流入圧力:8.6バール●カラー:緑 / 赤●取付穴サイズ:30mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:822-4033アズワン品番65-8051-54
  • パネル取り付けナット 7シリーズ NORGREN

    パネル取り付けナット 7シリーズ

    NORGREN
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    07 シリーズ用 IMI Norgren パネルナットです。金属製ナット
    仕様●メーカーシリーズ:7●コード番号:218-0160アズワン品番65-7958-02
  • パネル取り付けナット B82Gシリーズ NORGREN

    パネル取り付けナット B82Gシリーズ

    NORGREN
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Excelon とパネルナット。直径:42 mm
    仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9097アズワン品番65-7899-51
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren C フィート取り付け具です。シリンダ径: 50 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/57050●コード番号:220-3944アズワン品番65-7965-44
  • エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ NORGREN

    エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ

    NORGREN
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
    仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45
  • サービスキット B07シリーズ NORGREN

    サービスキット B07シリーズ

    NORGREN
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です
    仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3464アズワン品番65-7975-80
  • パネル取り付けナット 7シリーズ NORGREN

    パネル取り付けナット 7シリーズ

    NORGREN
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    07 シリーズ用 IMI Norgren パネルナットです。プラスチック製ナット
    仕様●メーカーシリーズ:7●コード番号:218-0161アズワン品番65-7904-12
  • サービスキット B68Gシリーズ NORGREN

    サービスキット B68Gシリーズ

    NORGREN
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です
    仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3465アズワン品番65-7972-59
  • サービスキット QMシリーズ NORGREN

    サービスキット QMシリーズ

    NORGREN
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    RM/92000 向け IMI Norgren サービス・キットシリンダ径: 100 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3963アズワン品番65-7965-23
  • サービスキット R07シリーズ NORGREN

    サービスキット R07シリーズ

    NORGREN
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット R07 です。フィルタレギュレータ及びレギュレータ
    仕様●メーカーシリーズ:R07●コード番号:220-3965アズワン品番65-7963-26
  • コネクタキット オリンピアン 68シリーズ NORGREN

    コネクタキット オリンピアン 68シリーズ

    NORGREN
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren エンドコネクタキットです。Olympian Plus シリーズキット
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアン 68●コード番号:220-3390アズワン品番65-7962-31
  • スプールバルブ 97100シリーズ NORGREN

    スプールバルブ 97100シリーズ

    NORGREN
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 97100 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバ
    仕様●メーカーシリーズ:97100●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3458アズワン品番65-7975-12
  • 取付け具 F39シリーズ NORGREN

    取付け具 F39シリーズ

    NORGREN
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren F07 用の壁のブラケットを移植。F39 シリーズに対応しています
    仕様●メーカーシリーズ:F39●コード番号:218-0166アズワン品番65-7953-79
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 20 mm です。シリンダ径: 20 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90020●コード番号:220-3951アズワン品番65-7971-32
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 63 mm です。シリンダ径: 63 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90063●コード番号:220-3956アズワン品番65-7953-68
  • スプールバルブ 97105シリーズ NORGREN

    スプールバルブ 97105シリーズ

    NORGREN
    133,980税込147,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 97105 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバ
    仕様●メーカーシリーズ:97105●取り付け方法:NAMUR(ナムール)●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3459アズワン品番65-7975-22
  • Manifold Block Excelon Plusシリーズ NORGREN

    Manifold Block Excelon Plusシリーズ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren eXcelon とマニホールドブロック G3/4 。ポートサイズは G3/4 です
    仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●タイプ:マニホールドブロック●ステーションの数:4●接続ポートのネジ:G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/4●ネジ規格:G●コード番号:220-3430アズワン品番65-7971-99
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 50 mm です。シリンダ径: 50 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90050●コード番号:220-3955アズワン品番65-7963-34
  • 圧縮空気フィルタエレメント NORGREN

    圧縮空気フィルタエレメント

    NORGREN
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Excelon とフィルタカートリッジアセンブリです。フィルタサイズ:40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:B82G●フィルターサイズ:40μm●コード番号:212-9095アズワン品番65-7899-36
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 100 mm です。シリンダ径: 100 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90100●コード番号:220-3959アズワン品番65-7909-52
  • 圧縮空気フィルタエレメント NORGREN

    圧縮空気フィルタエレメント

    NORGREN
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Excelon とフィルタカートリッジアセンブリです。フィルタサイズ:5 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:B82G●フィルターサイズ:5μm●コード番号:212-9094アズワン品番65-7892-78
  • 取付け具 オリンピアンプラスシリーズ NORGREN

    取付け具 オリンピアンプラスシリーズ

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Olympian Plus シリーズの IMI Norgren ウォールブラケット。ポートサイズは G1 ですG1/2
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0135アズワン品番65-7953-42
  • サービスキット QMシリーズ NORGREN

    サービスキット QMシリーズ

    NORGREN
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    RM/92000 用 IMI Norgren サービスキットは、ピストンロッドシールです。シリンダ径: 50 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3961アズワン品番65-7965-74
  • サービスキット B07シリーズ NORGREN

    サービスキット B07シリーズ

    NORGREN
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは自動ドレインです
    仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3463アズワン品番65-7973-10
  • サービスキット F68Hシリーズ NORGREN

    サービスキット F68Hシリーズ

    NORGREN
    203,980税込224,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren シリーズ Olympian + サービスキット F68H 。ドレインタイプは自動ドレインです
    仕様●メーカーシリーズ:F68H●コード番号:220-4962アズワン品番65-7966-10
  • オートスイッチ M/50/LXUシリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/LXUシリーズ

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。コンパクトスイッチ LEDインジケータ
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/LXU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0618アズワン品番65-7903-51
...
gr2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gr2
  • grom